Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ INC / RIB TR20VA003 Μετασχηματιστής κλάσης 2 24vac 20 Va 1 Ph | AB9QMK 2ETC5

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR20VA003 Class 2 Transformer 24vac 20 Va 1 Ph

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9QMK Μοντέλο: TR20VA003Cross Ref: 2ETC5
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
€25.03 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετασχηματιστής κλάσης 2
Βάθος1.88 "
Φινίρισμα περιβλήματοςΧωρίς φινίρισμα
Βαθμολογία περιβλήματοςΔεν έχει αξιολογηθεί
Τύπος περιβλήματοςIndoor
Ύψος2.63 "
Hz50/60
Τάση Εισόδου24 VAC
ΒάσηΠόδι ή 1/2 "NPT Hub
Τάση εξόδου24 VAC
Φάση1
Θερμ. ΑύξησηΔεν έχει αξιολογηθεί
Βαθμολογία VA20
Πλάτος2.13 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6255
Ύψος πλοίου (cm)8.13
Μήκος πλοίου (cm)11.18
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ8504314035
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΒάθοςΒαθμολογία περιβλήματοςΤύπος περιβλήματοςΎψοςΤάση ΕισόδουΒάσηΒαθμολογία VAΤιμή
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ INC / RIB TR20VA001 Μετασχηματιστής κλάσης 2 24vac 20 Va 1 Ph | AB9QMJ 2ETC4 TR20VA0012.13 "1.88 "Δεν έχει αξιολογηθείIndoor2.63 "120 VACΠόδι ή 1/2 "NPT Hub20€21.96
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ INC / RIB TR20VA007 Μετασχηματιστής κατηγορίας 2 24vac 20 Va 1 Ph | AB9QML 2ETC6 TR20VA0072.13 "1.88 "Δεν έχει αξιολογηθείIndoor2.63 "277 VACΠόδι ή 1/2 "NPT Hub20€23.56
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ INC / RIB TR40VA001 Μετασχηματιστής κλάσης 2 24vac 40 Va 1 Ph | AB9QMM 2ETC7 TR40VA0012.69 "2.19 "Δεν έχει αξιολογηθείIndoor2.88 "120 VACΠόδι ή 1/2 "NPT Hub40€28.01
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ INC / RIB TR40VA003 Μετασχηματιστής κλάσης 2 24vac 40 Va 1 Ph | AB9QMN 2ETC8 TR40VA0032.69 "2.19 "Δεν έχει αξιολογηθείIndoor2.88 "24 VACΠόδι ή 1/2 "NPT Hub40€30.52
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ INC / RIB TR40VA015 Μετασχηματιστής κλάσης 2 24vac 40 Va 1 Ph | AB9QMP 2ETC9 TR40VA0152.69 "2.19 "Δεν έχει αξιολογηθείIndoor2.88 "120/208/240 VACΠόδι ή 1/2 "NPT Hub40€35.52
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ INC / RIB TR40VA004 Μετασχηματιστής κλάσης 2 24vac 40 Va 1 Ph | AB9QMY 2ETD8 TR40VA0042.69 "2.19 "Δεν έχει αξιολογηθείIndoor2.88 "120/208/240/277 VACΠόδι ή διπλό πλήκτρο NPT 1/2 "40€34.35
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ INC / RIB TR20VA002 Κλάση 2 Μετασχηματιστής 24vac 20 Va 1 Ph | AD4BZK 41D377 TR20VA0022.296 "1.902 "Δεν έχει αξιολογηθείIndoor2.616 "208 VACΠόδι ή διπλό πλήκτρο NPT 1/2 "20€25.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR20VA003 Class 2 Transformer 24vac 20 Va 1 Ph
€25.03 /μονάδα