Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ INC / RIB TR40VA004 Μετασχηματιστής κλάσης 2 24vac 40 Va 1 Ph | AB9QMY 2ETD8

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR40VA004 Class 2 Transformer 24vac 40 Va 1 Ph

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9QMY Μοντέλο: TR40VA004Cross Ref: 2ETD8
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
€34.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετασχηματιστής κλάσης 2
Βάθος2.19 "
Φινίρισμα περιβλήματοςΧωρίς φινίρισμα
Βαθμολογία περιβλήματοςΔεν έχει αξιολογηθεί
Τύπος περιβλήματοςIndoor
Ύψος2.88 "
Hz50/60
Τάση Εισόδου120/208/240/277 VAC
ΒάσηΠόδι ή διπλό πλήκτρο NPT 1/2 "
Τάση εξόδου24 VAC
Φάση1
Θερμ. ΑύξησηΔεν έχει αξιολογηθεί
Βαθμολογία VA40
Πλάτος2.69 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9675
Ύψος πλοίου (cm)8.13
Μήκος πλοίου (cm)11.68
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ8504314065
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

Ο μετασχηματιστής κλάσης 40 Functional Devices Inc / Rib TR004VA2 χρησιμοποιείται για την παροχή μιας ασφαλούς και αξιόπιστης πηγής ισχύος για τη μετατροπή υψηλότερων τάσεων σε χαμηλότερες τάσεις σε συστήματα κλιματισμού (HVAC). Αυτός ο μετασχηματιστής είναι κατάλληλος για ρυθμίσεις βιομηχανικού και κτιριακού αυτοματισμού.

Χαρακτηριστικά:

  • Ο μετασχηματιστής κλάσης 40 Functional Devices Inc / Rib TR004VA2 διαθέτει ευέλικτες επιλογές τάσης εισόδου, που φιλοξενούν 120, 208, 240 και 277 VAC, διασφαλίζοντας συμβατότητα με μια σειρά ηλεκτρικών συστημάτων.
  • Αυτός ο μετασχηματιστής κλάσης 2 διαθέτει ονομαστική ισχύ εξόδου 40VA, παρέχοντας άφθονη ισχύ για ψηφιακούς ελεγκτές, χειριστήρια αερίου, συστήματα ανάφλεξης και διάφορες εφαρμογές ελέγχου HVAC.
  • Είναι εξοπλισμένο με εγγενώς περιορισμένη προστασία για ενίσχυση της ασφάλειας περιορίζοντας τα επίπεδα ρεύματος και αποτρέποντας τις υπερφορτώσεις στον μετασχηματιστή.
  • Αυτός ο μετασχηματιστής διαθέτει στυλ ανοιχτού περιβλήματος, διευκολύνοντας την ορατότητα και την προσβασιμότητα για εγκαταστάσεις σε ψηφιακούς ελεγκτές, ενεργοποιητές κινητήρα και χειριστήρια στάθμης.
  • Διαθέτει διπλούς κόμβους 1/2 ιντσών και δυνατότητα τοποθέτησης ποδιού, προσφέροντας ευελιξία στην εγκατάσταση.
  • Αυτός ο μετασχηματιστής κλάσης 2 περιλαμβάνει πλεξίδες για πρωτεύουσες συνδέσεις και καλώδια 8 ιντσών για δευτερεύουσες συνδέσεις.
  • Συμμορφώνεται με τα πρότυπα UL5085-2 ή UL5085-3, διασφαλίζοντας ποιότητα και αξιοπιστία.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός μετασχηματιστή ελέγχου και ενός μετασχηματιστή ισχύος;

Α. Ένας μετασχηματιστής ελέγχου έχει σχεδιαστεί για κυκλώματα ελέγχου χαμηλής ισχύος, προσφέροντας απομονωμένες εξόδους χαμηλής τάσης για την κίνηση ρελέ και συσκευών ελέγχου. Αντίθετα, ένας μετασχηματιστής ισχύος έχει σχεδιαστεί για να χειρίζεται υψηλότερα επίπεδα ισχύος για τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας στα δίκτυα μεταφοράς και διανομής. Το επίκεντρο ενός μετασχηματιστή ελέγχου είναι η ακρίβεια και η ασφάλεια για τα κυκλώματα ελέγχου, ενώ ένας μετασχηματιστής ισχύος ασχολείται με την αποδοτική μετάδοση ενέργειας σε μεγαλύτερη κλίμακα.

Ε. Πώς να εγκαταστήσετε αυτούς τους μετασχηματιστές;

A.

  • Ο μετασχηματιστής πρέπει να εγκατασταθεί σε ξηρό, καλά αεριζόμενο χώρο μακριά από πηγές θερμότητας και υγρασίας. Ο χώρος θα πρέπει επίσης να έχει επαρκή χώρο για συντήρηση και συντήρηση.
  • Ο μετασχηματιστής πρέπει να στερεωθεί με ασφάλεια σε μια επίπεδη επιφάνεια χρησιμοποιώντας μπουλόνια ή βραχίονες που είναι κατάλληλοι για το βάρος και το μέγεθος του μετασχηματιστή. Η επιφάνεια τοποθέτησης πρέπει να είναι απαλλαγμένη από τυχόν υπολείμματα και να μπορεί να υποστηρίξει το βάρος του μετασχηματιστή.
  • Πριν συνδέσετε την καλωδίωση, βεβαιωθείτε ότι η παροχή ρεύματος στον μετασχηματιστή είναι απενεργοποιημένη. Συνδέστε την κύρια και τη δευτερεύουσα καλωδίωση σύμφωνα με το διάγραμμα καλωδίωσης που παρέχεται με τον μετασχηματιστή. Η καλωδίωση θα πρέπει να γίνει από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο που έχει τις απαραίτητες γνώσεις και εμπειρία για να χειρίζεται με ασφάλεια τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.
  • Μετά την ολοκλήρωση της καλωδίωσης, ο μετασχηματιστής θα πρέπει να ελεγχθεί για να διασφαλιστεί ότι λειτουργεί σωστά. Αυτό μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας ένα πολύμετρο ή έναν ελεγκτή τάσης. Εάν εντοπιστούν προβλήματα, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν πριν τεθεί σε λειτουργία ο μετασχηματιστής.
  • Μόλις ελεγχθεί ο μετασχηματιστής και διαπιστωθεί ότι λειτουργεί σωστά, μπορεί να τεθεί σε λειτουργία. Βεβαιωθείτε ότι ο μετασχηματιστής είναι σωστά επισημασμένος με τις ονομαστικές τιμές τάσης και ισχύος του και ότι λαμβάνονται όλες οι απαραίτητες προφυλάξεις ασφαλείας κατά τη λειτουργία του εξοπλισμού.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΒάθοςΒαθμολογία περιβλήματοςΤύπος περιβλήματοςΎψοςΤάση ΕισόδουΒάσηΒαθμολογία VAΤιμή
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ INC / RIB TR20VA001 Μετασχηματιστής κλάσης 2 24vac 20 Va 1 Ph | AB9QMJ 2ETC4 TR20VA0012.13 "1.88 "Δεν έχει αξιολογηθείIndoor2.63 "120 VACΠόδι ή 1/2 "NPT Hub20€21.96
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ INC / RIB TR20VA003 Μετασχηματιστής κλάσης 2 24vac 20 Va 1 Ph | AB9QMK 2ETC5 TR20VA0032.13 "1.88 "Δεν έχει αξιολογηθείIndoor2.63 "24 VACΠόδι ή 1/2 "NPT Hub20€25.03
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ INC / RIB TR20VA007 Μετασχηματιστής κατηγορίας 2 24vac 20 Va 1 Ph | AB9QML 2ETC6 TR20VA0072.13 "1.88 "Δεν έχει αξιολογηθείIndoor2.63 "277 VACΠόδι ή 1/2 "NPT Hub20€23.56
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ INC / RIB TR40VA001 Μετασχηματιστής κλάσης 2 24vac 40 Va 1 Ph | AB9QMM 2ETC7 TR40VA0012.69 "2.19 "Δεν έχει αξιολογηθείIndoor2.88 "120 VACΠόδι ή 1/2 "NPT Hub40€28.01
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ INC / RIB TR40VA003 Μετασχηματιστής κλάσης 2 24vac 40 Va 1 Ph | AB9QMN 2ETC8 TR40VA0032.69 "2.19 "Δεν έχει αξιολογηθείIndoor2.88 "24 VACΠόδι ή 1/2 "NPT Hub40€30.52
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ INC / RIB TR40VA015 Μετασχηματιστής κλάσης 2 24vac 40 Va 1 Ph | AB9QMP 2ETC9 TR40VA0152.69 "2.19 "Δεν έχει αξιολογηθείIndoor2.88 "120/208/240 VACΠόδι ή 1/2 "NPT Hub40€35.52
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ INC / RIB TR20VA002 Κλάση 2 Μετασχηματιστής 24vac 20 Va 1 Ph | AD4BZK 41D377 TR20VA0022.296 "1.902 "Δεν έχει αξιολογηθείIndoor2.616 "208 VACΠόδι ή διπλό πλήκτρο NPT 1/2 "20€25.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB TR40VA004 Class 2 Transformer 24vac 40 Va 1 Ph
€34.35 /μονάδα