Functional Devices Inc. Ο αισθητήρας ρεύματος RIBXKTF είναι ιδανικός για την παρακολούθηση του ηλεκτρικού ρεύματος σε εφαρμογές. Χρησιμοποιείται στη διαχείριση ενέργειας, την προστασία του εξοπλισμού και τον αυτοματισμό για τη διασφάλιση της βέλτιστης λειτουργικής απόδοσης και ασφάλειας στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Αυτή η συσκευή εξασφαλίζει ακριβή μέτρηση και έλεγχο της ροής του ρεύματος εντός των ηλεκτρικών συστημάτων.
Χαρακτηριστικά:
- Αυτός ο αισθητήρας διαθέτει σχεδιασμό συμπαγούς πυρήνα για να εξασφαλίζει στιβαρή απόδοση στην παρακολούθηση ηλεκτρικών ρευμάτων.
- Αυτός ο αισθητήρας προσφέρει επιφανειακή τοποθέτηση για εύκολη εγκατάσταση σε διάφορες εφαρμογές.
- Έρχεται με διάμετρο οπής ανίχνευσης 0.5 ίντσες για να φιλοξενεί κατάλληλους αγωγούς για ακριβή μέτρηση ρεύματος.
- Αυτή η συσκευή διαθέτει ηλεκτρική σύνδεση τύπου pin, παρέχοντας μια ασφαλή και αξιόπιστη διεπαφή.
- Είναι εξοπλισμένο με δύο ακίδες / ακροδέκτες για να διευκολύνει την άμεση ηλεκτρική σύνδεση.
- Αυτός ο αισθητήρας ρεύματος λειτουργεί με ένα σταθερό σημείο απενεργοποίησης για να διασφαλίζεται η συνέπεια στην προστατευτική του απόκριση.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Ποια είναι η καθυστέρηση ταξιδιού αυτού του αισθητήρα ρεύματος RIBXKTF;
A. Έχει καθυστέρηση ταξιδιού 1 δευτερόλεπτο, παρέχοντας γρήγορη απόκριση σε μη κανονικές τρέχουσες συνθήκες.
Ε. Ποιοι είναι οι παράγοντες που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά την επιλογή αυτού του αισθητήρα ρεύματος λειτουργικών συσκευών;
Α. Οι κύριοι παράγοντες περιλαμβάνουν τις ανάγκες εφαρμογής, την ονομαστική τιμή ρεύματος, τη συμβατότητα τάσης, το στυλ τοποθέτησης, τη μέθοδο προσαρμογής, τον χρόνο απόκρισης, την αξιοπιστία, τη συμμόρφωση με τα πρότυπα, τη συμβατότητα με το μέγεθος του καλωδίου, τις περιβαλλοντικές συνθήκες, τις δυνατότητες ολοκλήρωσης, τους περιορισμούς χώρου και τις απαιτήσεις συντήρησης.
Ε. Ποιο είναι το σημείο απενεργοποίησης αυτού του αισθητήρα ρεύματος RIBXKTF;
Α. Λειτουργεί με σταθερό σημείο απενεργοποίησης 0.25Α, παρέχοντας συγκεκριμένο όριο για την ενεργοποίηση προστατευτικών μέτρων.
Ερ. Μπορεί αυτός ο αισθητήρας ρεύματος RIBXKTF να φιλοξενήσει διάφορα μεγέθη καλωδίων;
Α. Ναι, τα μεγέθη των καλωδίων στήριξης κυμαίνονται από 22 AWG έως 14 AWG, παρέχοντας ευελιξία στις διαμορφώσεις καλωδίωσης.
Ε. Πώς μπορώ να διατηρήσω αυτόν τον αισθητήρα ρεύματος λειτουργικών συσκευών;
A.
- Πραγματοποιήστε οπτικούς ελέγχους για ζημιές ή συντρίμμια, διασφαλίζοντας ότι η οπή ανίχνευσης είναι καθαρή.
- Επιβεβαιώστε τακτικά ασφαλείς και χωρίς διάβρωση συνδέσεις ακίδων και ελέγχετε ότι τα μεγέθη των καλωδίων συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές.
- Περιοδικά προσομοιώνετε τις συνθήκες υπερέντασης και υπόρρευμα για να επαληθεύετε τη σωστή απόκριση του αισθητήρα και να αξιολογείτε τη λειτουργικότητα ρύθμισης του διακόπτη.
- Επιβεβαιώστε την εγκατάσταση εντός των καθορισμένων ορίων θερμοκρασίας και υγρασίας και χρησιμοποιήστε προστατευτικά μέτρα για σκληρές συνθήκες.
- Διασφαλίστε την ασφαλή τοποθέτηση, χωρίς υπερβολικούς κραδασμούς ή κινήσεις που μπορεί να επηρεάσουν τη θέση του αισθητήρα.
- Διατηρήστε αρχείο επιθεωρήσεων, σημειώνοντας τυχόν ανωμαλίες ή αποκλίσεις κατά τη διάρκεια των τακτικών ελέγχων.