SPEEDAIRE Αεροκίνητα βελονοειδή Scalers


Φίλτρα
Εισαγωγή αέρα: 1 / 4 "NPT , Καθήκον: Βιομηχανικά , Τύπος λαβής: Πιστόλι , Min. Μέγεθος σωλήνα: 3 / 8 " , Απαιτούμενη πίεση: 90 psi , Γκάζι: Μοχλός
ΣτυλΜοντέλοΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουΧτυπήματα ανά λεπτόCFM @ Πλήρες φορτίοΣυνολικό μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
3ΑΑΧ9
1.1534004.613.187 "€458.01
B
12V730
5.0250010.018.125 "€390.34

Αεροκίνητα βελονοειδή Scalers

Οι αλεστήρες βελόνας με λαβή πιστολιού Speedaire έχουν σχεδιαστεί για να αφαιρούν τη βρωμιά, τη σκουριά, το χρώμα και τη σκωρία συγκόλλησης από μεταλλικές επιφάνειες. Διαθέτουν διακόπτη σκανδάλης που ενεργοποιεί το εργαλείο για να χτυπήσει τις βελόνες στις επιφάνειες για την αφαίρεση της σκουριάς, των λεπιών και του χρώματος. Αυτά τα βελονοειδή απολέπιση περιλαμβάνουν χαλαρά συσκευασμένες ράβδους που κινούνται χωριστά για να ακολουθήσουν τις καμπύλες και τα περιγράμματα. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτά τα μηχανήματα κλιμάκωσης βελόνας με λαβή πιστολιού, διαθέσιμα σε μήκη 13.187 και 18.125 ίντσες.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;