Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBXGHF Καλώδια διαχωρισμού αισθητήρα ρεύματος | AF7HFT 21AJ49

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBXGHF Καλώδια διαχωρισμού αισθητήρα ρεύματος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7HFT Μοντέλο: RIBXGHFCross Ref: 21AJ49

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€68.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑισθητήρας ρεύματος
Ενισχυτέςαπό 0.50 έως 150
Φόρμα ΕπικοινωνίαςA
Τύπος πυρήναΣπλιτ
Ηλεκτρική σύνδεσηΤερματική λωρίδα
Τάση Εισόδου120 VAC
ΒάσηTab
Εύρος αισθητήρων0.50 έως 150.00Α
Ένδειξη κατάστασηςΕπικοινωνήστε πιο κοντά
Καθυστέρηση ταξιδιού (δευτ.)0 10 να
Σημείο ταξιδιού (Amps)0.5
ΧαρακτηριστικάSplit, Wire Leads

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.126
Ύψος πλοίου (cm)11.18
Μήκος πλοίου (cm)6.6
Πλάτος πλοίου (cm)5.33
Κωδικός ΕΣ9030330040

Λεπτομέρειες:

Λειτουργικές συσκευές Ο αισθητήρας ρεύματος RIBXGHF είναι ιδανικός για τη μέτρηση και τον έλεγχο ηλεκτρικών φορτίων σε βιομηχανικές συνθήκες. Αυτός ο αισθητήρας ρεύματος διασφαλίζει την αποτελεσματική λειτουργία του εξοπλισμού παρέχοντας ακριβή δεδομένα ρεύματος. Η συσκευή είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της υγείας των ηλεκτρικών συστημάτων, την πρόληψη υπερφόρτωσης και την προώθηση της συνολικής ασφάλειας.

Χαρακτηριστικά:

  • Διαθέτει core split σχεδιασμό, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητά του σε διάφορες εφαρμογές.
  • Αυτός ο αισθητήρας ρεύματος RIBXGHF λειτουργικών συσκευών χρησιμοποιεί έναν μηχανισμό διακόπτη, που επιτρέπει την ακριβή προσαρμογή.
  • Παρέχει καθυστέρηση ταξιδιού που ορίζεται στο 1 δευτερόλεπτο, παρέχοντας γρήγορη απόκριση σε κρίσιμες καταστάσεις.
  • Αυτός ο αισθητήρας μπορεί να παρακολουθεί παραμέτρους, συμπεριλαμβανομένων του υπερέντασης και του υπο ρεύματος, προστατεύοντας τα ηλεκτρικά συστήματα.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Τι τύπο τοποθέτησης επιτρέπει ο αισθητήρας ρεύματος RIBXGHF για λειτουργικές συσκευές;

Α. Αυτός ο αισθητήρας επιτρέπει την επιφανειακή τοποθέτηση για εύκολη ενσωμάτωση σε διάφορες ρυθμίσεις.

Ε. Τι τύπος ηλεκτρικής σύνδεσης χρησιμοποιείται σε Λειτουργικές συσκευές αισθητήρα ρεύματος RIBXGHF;

A. Διαθέτει ηλεκτρική σύνδεση μέσω καλωδίου, διευκολύνοντας την ευέλικτη συνδεσιμότητα.

Ε. Τι μέγεθος καλωδίου μπορούν να φιλοξενήσουν οι λειτουργικές συσκευές RIBXGHF αισθητήρα ρεύματος;

Α. Μπορεί να φιλοξενήσει μεγέθη καλωδίων έως 18 AWG.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΗλεκτρική σύνδεσηΤάση ΕισόδουΕίδοςΕύρος αισθητήρωνΧαρακτηριστικάΕύρος τάσηςΤιμή
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ INC / RIB RIBXKTA Ρυθμιζόμενος αισθητήρας 0.5-150A | AF7HFM 21AJ43 RIBXKTAΚαλώδια 16 "30 VAC/DCΡυθμιζόμενος αισθητήρας ρεύματος0.50 έως 150.00ΑΣτερεά-€59.22
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ INC / RIB RIBXGHTF Τερματικός διαχωριστής αισθητήρα | AF7HFR 21AJ48 RIBXGHTFΚαλώδια 16 "120 VACΑισθητήρας ρεύματος0.50 έως 150.00ΑΔιαχωρισμός, τερματικά-€70.34
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ INC / RIB RIBXG21F Αισθητήρας ρεύματος, με καλώδιο, σταθερό, εύρος 0.5 - 150 A | CE4VLK RIBXG21F--Αισθητήρας ρεύματος0.50-150A-120-277 VAC€77.15
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ INC / RIB RIBXG21TF Αισθητήρας ρεύματος, με τερματικό, σταθερό, εύρος 0.5 - 0.150 A | CE4VLM RIBXG21TF--Αισθητήρας ρεύματος0.50-150A-120-277 VAC€69.91
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Αισθητήρας ρεύματος INC / RIB RIBXKA, με καλώδιο καλωδίου, στερεό πυρήνα, ρυθμιζόμενο, εύρος 0.5 - 150 A | CE4VMJ ΡΙΒΧΚΑ--Ρυθμιζόμενος αισθητήρας ρεύματος0.5-150A-30 VAC€42.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBXGHF Καλώδια διαχωρισμού αισθητήρα ρεύματος
€68.46 /μονάδα