ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Έλεγχος μετασχηματιστή INC / RIB PSMN300A In 480/277/240/120 Out 24 | AF7YRF 23NT14

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB PSMN300A Transformer Control In 480/277/240/120 Out 24

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7YRF Μοντέλο: PSMN300ACross Ref: 23NT14

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€439.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετασχηματιστής κλάσης 2
Βάθος4.5 "
Φινίρισμα περιβλήματοςΧωρίς φινίρισμα
Βαθμολογία περιβλήματοςNEMA 1
Τύπος περιβλήματοςΑνοικτό
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηRoHS Compliant
Ύψος11.33 "
Hz50/60
Τάση Εισόδου120/240/277/480 VAC
ΒάσηΠολλαπλών
Τάση εξόδου24 VAC
Φάση1
Θερμ. ΑύξησηΔεν έχει αξιολογηθεί
Βαθμολογία VA100
Πλάτος11.4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.21
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)31.75
Πλάτος πλοίου (cm)31.75
Κωδικός ΕΣ8504409530

Λεπτομέρειες:

    • Κύρια σύνδεση (ακροδέκτες βίδας)
    • Δευτερεύουσα σύνδεση (ακροδέκτες βίδας)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Έλεγχος μετασχηματιστή INC / RIB PSMN500A In 480/277/240/120 Out 24 | AF7YRH 23NT16 PSMN500A€655.86

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB PSMN300A Transformer Control In 480/277/240/120 Out 24
€439.41 /μονάδα