ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Μετασχηματιστής INC / RIB PSH200A In 480/347/277/240/120 Out 24 | AF7YRC 23NT11

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB PSH200A Transformer In 480/347/277/240/120 Out 24

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7YRC Μοντέλο: PSH200ACross Ref: 23NT11

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€592.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετασχηματιστής κλάσης 2
Βάθος4.5 "
Φινίρισμα περιβλήματοςΣκονισμένο με σκόνη
Βαθμολογία περιβλήματοςNEMA 1
Τύπος περιβλήματοςΚλειστοί
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηRoHS Compliant
Ύψος4.5 "
Hz50/60
Τάση Εισόδου120/240/277/347/480 VAC
ΒάσηΠολλαπλών
Τάση εξόδου24 VAC
Φάση1
Θερμ. ΑύξησηΔεν έχει αξιολογηθεί
Βαθμολογία VA40
Πλάτος5.44 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.225
Ύψος πλοίου (cm)43.18
Μήκος πλοίου (cm)39.7
Πλάτος πλοίου (cm)26.67
Κωδικός ΕΣ8504409530

Λεπτομέρειες:

    • Κύρια σύνδεση (ακροδέκτες βίδας)
    • Δευτερεύουσα σύνδεση (ακροδέκτες βίδας)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΒάθοςΒαθμολογία περιβλήματοςΤύπος περιβλήματοςΎψοςΤάση ΕισόδουΒάσηΒαθμολογία VAΤιμή
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ INC / RIB TR20VA001 Μετασχηματιστής κλάσης 2 24vac 20 Va 1 Ph | AB9QMJ 2ETC4 TR20VA0012.13 "1.88 "Δεν έχει αξιολογηθείIndoor2.63 "120 VACΠόδι ή 1/2 "NPT Hub20€21.96
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ INC / RIB TR20VA003 Μετασχηματιστής κλάσης 2 24vac 20 Va 1 Ph | AB9QMK 2ETC5 TR20VA0032.13 "1.88 "Δεν έχει αξιολογηθείIndoor2.63 "24 VACΠόδι ή 1/2 "NPT Hub20€25.03
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ INC / RIB TR20VA007 Μετασχηματιστής κατηγορίας 2 24vac 20 Va 1 Ph | AB9QML 2ETC6 TR20VA0072.13 "1.88 "Δεν έχει αξιολογηθείIndoor2.63 "277 VACΠόδι ή 1/2 "NPT Hub20€23.56
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ INC / RIB TR40VA001 Μετασχηματιστής κλάσης 2 24vac 40 Va 1 Ph | AB9QMM 2ETC7 TR40VA0012.69 "2.19 "Δεν έχει αξιολογηθείIndoor2.88 "120 VACΠόδι ή 1/2 "NPT Hub40€28.01
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ INC / RIB TR40VA003 Μετασχηματιστής κλάσης 2 24vac 40 Va 1 Ph | AB9QMN 2ETC8 TR40VA0032.69 "2.19 "Δεν έχει αξιολογηθείIndoor2.88 "24 VACΠόδι ή 1/2 "NPT Hub40€30.52
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ INC / RIB TR40VA015 Μετασχηματιστής κλάσης 2 24vac 40 Va 1 Ph | AB9QMP 2ETC9 TR40VA0152.69 "2.19 "Δεν έχει αξιολογηθείIndoor2.88 "120/208/240 VACΠόδι ή 1/2 "NPT Hub40€35.52
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ INC / RIB TR40VA004 Μετασχηματιστής κλάσης 2 24vac 40 Va 1 Ph | AB9QMY 2ETD8 TR40VA0042.69 "2.19 "Δεν έχει αξιολογηθείIndoor2.88 "120/208/240/277 VACΠόδι ή διπλό πλήκτρο NPT 1/2 "40€34.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB PSH200A Transformer In 480/347/277/240/120 Out 24
€592.59 /μονάδα