Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ INC / RIB CLC-106 Ντουλάπα Ελεγκτής πόρτας Γκρι 120vac | AF6HKW 19ΝΕ28

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB CLC-106 Closet Light Controller Πόρτα Γκρι 120vac

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6HKW Μοντέλο: CLC-106Σταυρός: 19NE28
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
€57.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕλεγκτής ντουλαπιών
ΧρώμαΓκρί
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηRoHS Compliant
Τύπος εγκατάστασηςΕγκατάσταση εξοπλισμού - Ταιριάζει εύκολα σε ένα κουτί σύνδεσης
Θερμοκρασία λειτουργίας.-30 βαθμούς έως 140 βαθμούς F
Τάση120V

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.117
Ύψος πλοίου (cm)10.8
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)6.1
Κωδικός ΕΣ8536490075

Λεπτομέρειες:

    • Αριθμός κουμπιών (0)
    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Ο ελεγκτής φωτός ντουλαπιού έχει σχεδιαστεί για μια μεγάλη ποικιλία εφαρμογών όπου η κατάσταση φόρτωσης (Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση) καθορίζεται από το άνοιγμα ή το κλείσιμο μιας ποικιλίας διακοπτών όπως σε μια πόρτα ντουλαπιού, το ρελέ τροφοδοτείται από τάση γραμμής και μπορεί να αλλάξει Φορτία 120V, Εύκολα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΙσχύς εισόδουΤάσηΤιμή
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ INC / RIB CLC-212 Ντουλάπα Ελεγκτής πόρτας Γκρι 120vac | AF6HGT 19ΝΕ30 CLC-212-120 σε 277V€40.50
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ INC / RIB CLC-D15 Ντουλάπα Ελεγκτής φωτός Πόρτα γκρι 120vac | AF6HGU 19NE32 CLC-D15-120 σε 277V€57.44
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ INC / RIB CLC212-D60 Ντουλάπα Ελεγκτής φωτός Πόρτα γκρι 120vac | AF6HGV 19ΝΕ33 CLC212-D60-120 σε 277V€57.44
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ INC / RIB CLC106-NC Έλεγχος φωτός ντουλαπιού, με μαγνητική είσοδο διακόπτη πόρτας, 120 VA | CE4UQF CLC106-NC120 VAC-€52.04
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ INC / RIB CLC212-D15 Έλεγχος φωτός ντουλαπιού, με είσοδο ξηρής αντοχής, καθυστέρηση 15 λεπτών, 120 - 277 VA | CE4UQH CLC212-D15120-277 VAC-€49.98
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ INC / RIB CLC212-NC Ελεγκτής φωτός ντουλαπιού, με είσοδο ξηρής αντοχής, 120 - 277 VA | CE4UQJ CLC212-NC120-277 VAC-€37.32
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB CLC-106 Closet Light Controller Πόρτα Γκρι 120vac
€57.62 /μονάδα