Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PECO CONTROL SYSTEMS T12532-001 Θερμοστάτης Οθόνη αφής Προγραμματιζόμενη Πολυβάθμια | AE8TMP 6FFW5

PECO CONTROL SYSTEMS T12532-001 Θερμοστάτης Οθόνη αφής Προγραμματιζόμενη πολλαπλών σταδίων

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE8TMP Μοντέλο: T12532-001Cross Ref: 6FFW5

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€239.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘερμοστάτης χαμηλής τάσης
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΝαι
Εφεδρική μπαταρίαΝαι
ΧρώμαΆσπρο
Περιοχή ελέγχου50 βαθμοί έως 90 βαθμοί F
Βάθος1-5 / 16 "
Έγχρωμη οθόνηΜπλε
Μέγεθος οθόνης12 τ.μ.
Τύπος οθόνηςLCD, με οπίσθιο φωτισμό
Εναλλαγή ανεμιστήραΑυτόματη ενεργοποίηση
Ύψος4 5 / 16 "
Κλείδωμα πληκτρολογίουΝαι
Τοποθέτηση ΤύποςΟριζόντιος
Μέθοδος ισχύοςΕνσύρματο / Μπαταρία
Προγράμματα ανά εβδομάδα7, 5-2, 5-1-1 ή Μη Προγραμματιζόμενο
Δυνατότητα τηλεπισκόπησηςΝαι
Στάδια θερμότητας3
Εναλλαγή συστήματοςAuto-Heat-Cool-Off-Aux-Setback
Θερμ. Ρυθμίσεις ανά ημέρα4, 2, 0
Προσωρινή παράκαμψη προγράμματοςΝαι
Ονομασίες τερματικώνC, W1 (B / O), W2 (AUX), G, A, E, Y1, Y2, RH, RC, SC, S1, S2, S3
Τάση24 VAC
Πλάτος5 23 / 32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6075
Ύψος πλοίου (cm)34.29
Μήκος πλοίου (cm)26.67
Πλάτος πλοίου (cm)21.34
Κωδικός ΕΣ9032100030
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • 750mV Συμβατό (Όχι)
    • Αυτόματη αλλαγή (Ναι)
    • Έλεγχος αφύγρανσης (Όχι)
    • Dual Transformer Συμβατό (Ναι)
    • Ένδειξη φίλτρου (Ναι)
    • Έλεγχος υγρασίας (Όχι)
    • Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας (Ναι)
    • Προγραμματιζόμενος ανεμιστήρας (Ναι)
    • Στάδια Cool (2)
    • Περιορισμός θερμοκρασίας (Ναι)
    • Προσωρινή κράτηση θερμοκρασίας (Ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
PECO CONTROL SYSTEMS T12532-IAQ Θερμοστάτης Οθόνη αφής Προγραμματιζόμενη Πολυβάθμια | AE8TMN 6FFW4 T12532-IAQ€277.17

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PECO CONTROL SYSTEMS T12532-001 Θερμοστάτης Οθόνη αφής Προγραμματιζόμενη πολλαπλών σταδίων
€239.74 /μονάδα