FUJI ELECTRIC FRN060F1S-4U Μονάδα μεταβλητής συχνότητας 60 HP 380-480V | AD9QAZ 4UAK2

FUJI ELECTRIC FRN060F1S-4U Μεταβλητή συχνότητα Drive 60 HP 380-480V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9QAZ Μοντέλο: FRN060F1S-4UCross Ref: 4UAK2

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,855.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈλεγχος μεταβλητής συχνότητας
Δέχεται σήμα ελέγχου εισόδουΝαι
Ρυθμιζόμενος χρόνος επιτάχυνσης3600 sec.
Ρυθμιζόμενος χρόνος επιβράδυνσης3600 sec.
Τύπος ελέγχουΠληκτρολόγιο / Τηλεχειριστήριο
Βάθος10.04 "
Ψηφιακή ανάγνωσηΝαι
Τύπος οθόνηςLED
ΟθόνεςRPM
δυναμική φρεναρίσματοςΝαι
ΠερίφραξηNEMA 1
Ύψος21.65 "
Συχνότητα εισόδου50 / 60 Hz
Φάση εισόδου AC3
Τάση Εισόδου380-480 VAC
Κλείδωμα πληκτρολογίουΝαι
Μέγιστη. ιπποδύναμη60
Μέγιστη. Έξοδος Amps67
Συχνότητα εξόδου0.1 σε 120 Hz
Τάση εξόδου380-480 VAC
ΑπάτηΥπερβολική τάση, Υπερβολική τάση, Υπό τάση, Θερμική υπερφόρτωση κινητήρα, Θερμική υπερφόρτωση κίνησης, Φάση προς φάση ή Βραχυκύκλωμα φάσης προς γείωση
Έναρξη / Διακοπή ελέγχουΠρογραμματιζόμενος
Αρχική ροπή180%
Ροπή @ 1 Hz180%
Πλάτος12.6 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 32.85
Ύψος πλοίου (cm)50.04
Μήκος πλοίου (cm)68.58
Πλάτος πλοίου (cm)49.02
Κωδικός ΕΣ8504404000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Φάση εξόδου AC (3)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Έξοδος AmpsΒάθοςΤύπος οθόνηςΤάση εξόδουΑπάτηΑρχική ροπήΠλάτοςΠερίφραξηΤιμή
FUJI ELECTRIC FRN0011C2S-4U Μεταβλητή συχνότητα Drive 5 HP 380-480V | AD2ZPK 3XA44 FRN0011C2S-4U95.47 "LED380-460 VACΥπερβολική τάση, Υπερβολικό ρεύμα, Εισερχόμενη αύξηση, Υπό τάση, Απώλεια φάσης εισόδου, Απώλεια φάσης εξόδου, Υπερθέρμανση, Υπερφόρτωση-5.51 "IP20€684.78
FUJI ELECTRIC FRN003F1S-4U Μεταβλητή συχνότητα 3 HP 380-480V | AD9QAN 4UAJ1 FRN003F1S-4U4.36.42 "LED380-480 VACΥπερβολική τάση, Υπερβολική τάση, Υπό τάση, Θερμική υπερφόρτωση κινητήρα, Θερμική υπερφόρτωση κίνησης, Φάση προς φάση ή Βραχυκύκλωμα φάσης προς γείωση200%5.91 "NEMA 1€884.00
FUJI ELECTRIC FRN005F1S-4U Μεταβλητή συχνότητα 5 HP 380-480V | AD9QAP 4UAJ2 FRN005F1S-4U7.16.42 "LED380-480 VACΥπερβολική τάση, Υπερβολική τάση, Υπό τάση, Θερμική υπερφόρτωση κινητήρα, Θερμική υπερφόρτωση κίνησης, Φάση προς φάση ή Βραχυκύκλωμα φάσης προς γείωση200%5.91 "NEMA 1€978.04
FUJI ELECTRIC FRN007F1S-4U Κίνηση μεταβλητής συχνότητας 7.5HP 380-480V | AD9QAQ 4UAJ3 FRN007F1S-4U9.96.42 "LED380-480 VACΥπερβολική τάση, Υπερβολική τάση, Υπό τάση, Θερμική υπερφόρτωση κινητήρα, Θερμική υπερφόρτωση κίνησης, Φάση προς φάση ή Βραχυκύκλωμα φάσης προς γείωση200%5.91 "NEMA 1€1,505.60
FUJI ELECTRIC FRN030F1S-4U Μεταβλητή συχνότητα 30 HP 380-480V | AD9QAW 4UAJ8 FRN030F1S-4U358.46 "LED380-480 VACΥπερβολική τάση, Υπερβολική τάση, Υπό τάση, Θερμική υπερφόρτωση κινητήρα, Θερμική υπερφόρτωση κίνησης, Φάση προς φάση ή Βραχυκύκλωμα φάσης προς γείωση200%9.84 "NEMA 1€2,882.71
FUJI ELECTRIC FRN040F1S-4U Κίνηση μεταβλητής συχνότητας 40 HP 380-480V | AD9QAX 4UAJ9 FRN040F1S-4U478.46 "LED380-480 VACΥπερβολική τάση, Υπερβολική τάση, Υπό τάση, Θερμική υπερφόρτωση κινητήρα, Θερμική υπερφόρτωση κίνησης, Φάση προς φάση ή Βραχυκύκλωμα φάσης προς γείωση180%9.84 "NEMA 1€3,408.00
FUJI ELECTRIC FRN050F1S-4U Μονάδα μεταβλητής συχνότητας 50 HP 380-480V | AD9QAY 4UAK1 FRN050F1S-4U5710.04 "LED380-480 VACΥπερβολική τάση, Υπερβολική τάση, Υπό τάση, Θερμική υπερφόρτωση κινητήρα, Θερμική υπερφόρτωση κίνησης, Φάση προς φάση ή Βραχυκύκλωμα φάσης προς γείωση180%12.6 "NEMA 1€4,074.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FUJI ELECTRIC FRN060F1S-4U Μεταβλητή συχνότητα Drive 60 HP 380-480V
€4,855.76 /μονάδα