HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS WLCU301 Ασύρματη μονάδα ελέγχου H-Moss, 120 / 277VAC, 60Hz | AH2LQV 29RX13

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS WLCU301 Ασύρματη μονάδα ελέγχου H-Moss, 120/277VAC, 60Hz

Στοιχείο: AH2LQV Μοντέλο: WLCU301Cross Ref: 29RX13

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονάδα ελέγχου αισθητήρα πληρότητας
ΧρώμαΜαύρη
Βάθος4"
Ύψος1 7 / 10 "
Τάση120 έως 277 VAC
Τάση τάσης24 VDC
Πλάτος3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2268
Ύψος πλοίου (cm)8.38
Μήκος πλοίου (cm)13.21
Πλάτος πλοίου (cm)10.92
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Για χρήση Αισθητήρες ανόρθωσης και επιτοίχιας τοποθέτησης

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΜήκοςΤάσηΠλάτοςΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CU300A Ασύρματη μονάδα ελέγχου H-Moss, 120 / 277VAC, 60Hz | AC4APF 2YCJ4 CU300A2-11 / 32 "1.36 "3.69 "120 / 277 VAC2.33 "€105.07
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CU300HD Εγκέφαλος, 120 / 277VAC, Ρελέ βαρέως τύπου, Κλείσιμο | AF9AMU 29RW74 CU300 HD1.75 "1.73 "4"120 / 277 VAC3.4 "€159.57
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CU300M Ασύρματη μονάδα ελέγχου H-Moss, 120/277VAC, 60Hz | AF9AMV 29RW75 CU300Μ2-25 / 64 "1.36 "3.69 "120 / 277 VAC2.33 "€102.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS WLCU301 Ασύρματη μονάδα ελέγχου H-Moss, 120/277VAC, 60Hz