Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CU300M Ασύρματη μονάδα ελέγχου H-Moss, 120/277VAC, 60Hz | AF9AMV 29RW75

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CU300M Ασύρματη μονάδα ελέγχου H-Moss, 120/277VAC, 60Hz

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9AMV Μοντέλο: CU300MCross Ref: 29RW75
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
€102.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονάδα ελέγχου αισθητήρα πληρότητας
ΧρώμαΜαύρη
Βάθος2-25 / 64 "
Συχνότητα50 / 60 Hz
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηRoHS Compliant
Ύψος1.36 "
Εύρος υγρασίας0% σε 95%
Τάση Εισόδου120 / 277 VAC
Μήκος3.69 "
ΥλικόΘερμοπλαστικός
ΒάσηΒίδα στήριξης
Θερμοκρασία λειτουργίας.32 Deg.F έως 104 Deg.F
Θερμοκρασία αποθήκευσης. Εύρος-20 μοίρες F έως 150 Deg. φά
Τάση120 / 277 VAC
Τάση τάσης24 VDC
Πλάτος2.33 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.15
Ύψος πλοίου (cm)6.1
Μήκος πλοίου (cm)8.64
Πλάτος πλοίου (cm)11.94
Κωδικός ΕΣ8536490075

Λεπτομέρειες:

    • Για χρήση Αισθητήρες ανόρθωσης και επιτοίχιας τοποθέτησης

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΜήκοςΤάσηΠλάτοςΤιμή
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CU300A Ασύρματη μονάδα ελέγχου H-Moss, 120 / 277VAC, 60Hz | AC4APF 2YCJ4 CU300A2-11 / 32 "1.36 "3.69 "120 / 277 VAC2.33 "€105.07
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CU300HD Εγκέφαλος, 120 / 277VAC, Ρελέ βαρέως τύπου, Κλείσιμο | AF9AMU 29RW74 CU300 HD1.75 "1.73 "4"120 / 277 VAC3.4 "€159.57
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS WLCU301 Ασύρματη μονάδα ελέγχου H-Moss, 120 / 277VAC, 60Hz | AH2LQV 29RX13 WLCU3014"1 7 / 10 "-120 έως 277 VAC3 / 4 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CU300M Ασύρματη μονάδα ελέγχου H-Moss, 120/277VAC, 60Hz
€102.53 /μονάδα