Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FUJI ELECTRIC FRN007F1S-4U Κίνηση μεταβλητής συχνότητας 7.5HP 380-480V | AD9QAQ 4UAJ3

FUJI ELECTRIC FRN007F1S-4U Κινητήρας μεταβλητής συχνότητας 7.5HP 380-480V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9QAQ Μοντέλο: FRN007F1S-4UCross Ref: 4UAJ3
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
€1,505.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈλεγχος μεταβλητής συχνότητας
Δέχεται σήμα ελέγχου εισόδουΝαι
Ρυθμιζόμενος χρόνος επιτάχυνσης3600 sec.
Ρυθμιζόμενος χρόνος επιβράδυνσης3600 sec.
Τύπος ελέγχουΠληκτρολόγιο / Τηλεχειριστήριο
Βάθος6.42 "
Ψηφιακή ανάγνωσηΝαι
Τύπος οθόνηςLED
ΟθόνεςRPM
δυναμική φρεναρίσματοςΝαι
ΠερίφραξηNEMA 1
Ύψος10.24 "
Συχνότητα εισόδου50 / 60 Hz
Φάση εισόδου AC3
Τάση Εισόδου380-480 VAC
Κλείδωμα πληκτρολογίουΝαι
Μέγιστη. ιπποδύναμη7.5
Μέγιστη. Έξοδος Amps9.9
Συχνότητα εξόδου0.1 σε 120 Hz
Τάση εξόδου380-480 VAC
ΑπάτηΥπερβολική τάση, Υπερβολική τάση, Υπό τάση, Θερμική υπερφόρτωση κινητήρα, Θερμική υπερφόρτωση κίνησης, Φάση προς φάση ή Βραχυκύκλωμα φάσης προς γείωση
Έναρξη / Διακοπή ελέγχουΠρογραμματιζόμενος
Αρχική ροπή200%
Ροπή @ 1 Hz200%
Πλάτος5.91 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.38
Ύψος πλοίου (cm)23.11
Μήκος πλοίου (cm)32.77
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ8504404000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Φάση εξόδου AC (3)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Έξοδος AmpsΒάθοςΤύπος οθόνηςΤάση εξόδουΑπάτηΑρχική ροπήΠλάτοςΠερίφραξηΤιμή
FUJI ELECTRIC FRN0011C2S-4U Μεταβλητή συχνότητα Drive 5 HP 380-480V | AD2ZPK 3XA44 FRN0011C2S-4U95.47 "LED380-460 VACΥπερβολική τάση, Υπερβολικό ρεύμα, Εισερχόμενη αύξηση, Υπό τάση, Απώλεια φάσης εισόδου, Απώλεια φάσης εξόδου, Υπερθέρμανση, Υπερφόρτωση-5.51 "IP20€684.78
FUJI ELECTRIC FRN003F1S-4U Μεταβλητή συχνότητα 3 HP 380-480V | AD9QAN 4UAJ1 FRN003F1S-4U4.36.42 "LED380-480 VACΥπερβολική τάση, Υπερβολική τάση, Υπό τάση, Θερμική υπερφόρτωση κινητήρα, Θερμική υπερφόρτωση κίνησης, Φάση προς φάση ή Βραχυκύκλωμα φάσης προς γείωση200%5.91 "NEMA 1€884.00
FUJI ELECTRIC FRN005F1S-4U Μεταβλητή συχνότητα 5 HP 380-480V | AD9QAP 4UAJ2 FRN005F1S-4U7.16.42 "LED380-480 VACΥπερβολική τάση, Υπερβολική τάση, Υπό τάση, Θερμική υπερφόρτωση κινητήρα, Θερμική υπερφόρτωση κίνησης, Φάση προς φάση ή Βραχυκύκλωμα φάσης προς γείωση200%5.91 "NEMA 1€978.04
FUJI ELECTRIC FRN030F1S-4U Μεταβλητή συχνότητα 30 HP 380-480V | AD9QAW 4UAJ8 FRN030F1S-4U358.46 "LED380-480 VACΥπερβολική τάση, Υπερβολική τάση, Υπό τάση, Θερμική υπερφόρτωση κινητήρα, Θερμική υπερφόρτωση κίνησης, Φάση προς φάση ή Βραχυκύκλωμα φάσης προς γείωση200%9.84 "NEMA 1€2,882.71
FUJI ELECTRIC FRN040F1S-4U Κίνηση μεταβλητής συχνότητας 40 HP 380-480V | AD9QAX 4UAJ9 FRN040F1S-4U478.46 "LED380-480 VACΥπερβολική τάση, Υπερβολική τάση, Υπό τάση, Θερμική υπερφόρτωση κινητήρα, Θερμική υπερφόρτωση κίνησης, Φάση προς φάση ή Βραχυκύκλωμα φάσης προς γείωση180%9.84 "NEMA 1€3,408.00
FUJI ELECTRIC FRN050F1S-4U Μονάδα μεταβλητής συχνότητας 50 HP 380-480V | AD9QAY 4UAK1 FRN050F1S-4U5710.04 "LED380-480 VACΥπερβολική τάση, Υπερβολική τάση, Υπό τάση, Θερμική υπερφόρτωση κινητήρα, Θερμική υπερφόρτωση κίνησης, Φάση προς φάση ή Βραχυκύκλωμα φάσης προς γείωση180%12.6 "NEMA 1€4,074.22
FUJI ELECTRIC FRN060F1S-4U Μονάδα μεταβλητής συχνότητας 60 HP 380-480V | AD9QAZ 4UAK2 FRN060F1S-4U6710.04 "LED380-480 VACΥπερβολική τάση, Υπερβολική τάση, Υπό τάση, Θερμική υπερφόρτωση κινητήρα, Θερμική υπερφόρτωση κίνησης, Φάση προς φάση ή Βραχυκύκλωμα φάσης προς γείωση180%12.6 "NEMA 1€4,855.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FUJI ELECTRIC FRN007F1S-4U Κινητήρας μεταβλητής συχνότητας 7.5HP 380-480V
€1,505.60 /μονάδα