Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FSI F-EM-20 Triage/decon 5 Tape System | AC7ERF 38F343

FSI F-EM-20 Triage/decon 5 Tape System

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC7ERF Μοντέλο: F-EM-20Σταυρός: 38F343

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€211.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύστημα ταινιών Triage / Decon 5
ΧρώμαΠολλαπλών
Ύψος4"
Μήκος10ft.
ΥλικόΝάιλον
Πλάτος4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.125
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ5906100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FSI F-EM-20 Triage/decon 5 Tape System
€211.43 /μονάδα