Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

NTN UCP207-106D1 Έδρανο με ρουλεμάν 1-3 / 8 ίντσες | AE7PPN 5ZUG6

NTN UCP207-106D1 ρουλεμάν 1-3/8 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE7PPN Μοντέλο: UCP207-106D1Cross Ref: 5ZUG6
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
€137.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτερεωμένο ρουλεμάν
Φορτίο υλικόΑτσάλι
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Μέγεθος οπής μπουλονιού1 / 2 "
Μέγεθος κοχλία1 / 2 "
Μπόρε Ντιά.1.375 "
ΧρώμαΠράσινο
Δυναμική χωρητικότητα φορτίου5,750 λίβρες
φινίρισμαΑνθεκτικό χρώμα
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
Κύριο θέμαΡουλεμάν
Εισαγωγή υλικού52100 χάλυβας χρωμίου
Εισαγωγή τύπουΜπάλα
Τύπος κλειδώματοςΡυθμίστε τη βίδα
Κέντρο τοποθέτησης οπών5"
Τοποθέτηση επιφάνειας στο κέντρο άξονα1.875 "
Αριθμός μπουλονιών2
συνολικό ύψος3 21 / 32 "
Συνολικό μήκος6 9 / 16 "
συνολικό πλάτος1.875 "
Χωρητικότητα στατικού φορτίου3,440 λίβρες
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 250 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.67
Ύψος πλοίου (cm)18.03
Μήκος πλοίου (cm)10.41
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Κωδικός ΕΣ8483204040
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΜέγεθος οπής μπουλονιούΜέγεθος κοχλίασυνολικό πλάτοςΧωρητικότητα στατικού φορτίουΜπόρε Ντιά.Δυναμική χωρητικότητα φορτίουΚέντρο τοποθέτησης οπώνΤιμή
NTN UCP201-008D1 Έδρανο ρουλεμάν 1/2 ίντσας Διάμετρος | AE7PPD 5ZUF7 UCP201-008D15"3 / 8 "3 / 8 "1.5 "1,500 λίβρες1 / 2 "2,890 λίβρες3.75 "€89.45
NTN UCP202-010D1 Έδρανο με ρουλεμάν 5/8 ίντσας AE7PPE 5ZUF8 UCP202-010D15"3 / 8 "-1.5 "1,500 λίβρες5 / 8 "2,890 λίβρες3.75 "€96.43
NTN UCP204-012D1 Έδραση με ρουλεμάν 3/4 ίντσα διάμετρο | AE7PPF 5ZUF9 UCP204-012D15"3 / 8 "3 / 8 "1.5 "1,500 λίβρες3 / 4 "2,890 λίβρες3.75 "€74.87
NTN UCP205-014D1 Έδρανο με ρουλεμάν 7/8 ίντσα AE7PPG 5ZUG0 UCP205-014D15.5 "3 / 8 "3 / 8 "1.5 "1,770 λίβρες7 / 8 "3,150 λίβρες4.125 "€107.39
NTN UCP205-100D1 Έδρανο με ρουλεμάν 1 ίντσα AE7PPH 5ZUG1 UCP205-100D15.5 "3 / 8 "3 / 8 "1.5 "1,770 λίβρες1"3,150 λίβρες4.125 "€80.57
NTN UCP206-102D1 Έδραση με ρουλεμάν 1-1 / 8 ίντσα διάμετρο | AE7PPJ 5ZUG2 UCP206-102D16.5 "1 / 2 "-1.875 "2,540 λίβρες1.125 "4,400 λίβρες4.75 "€118.14
NTN UCP206-103D1 Έδρανο με ρουλεμάν 1-3 / 16 ίντσας AE7PPK 5ZUG3 UCP206-103D16.5 "1 / 2 "1 / 2 "1.875 "2,540 λίβρες1.187 "4,400 λίβρες4.75 "€93.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

NTN UCP207-106D1 ρουλεμάν 1-3/8 ίντσας
€137.09 /μονάδα