Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FOREVERBOLT FBSCAPS51618114P25 Socket Head Cap Screw, 18-8 Inox, 5/16-18 X 1-1/4 Inch Size, 25Pk | AH7CLK 36RK09

FOREVERBOLT FBSCAPS51618114P25 Βίδα κεφαλής υποδοχής, 18-8 ανοξείδωτο χάλυβα, 5/16-18 X 1-1/4 ίντσα Μέγεθος, 25 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7CLK Μοντέλο: FBSCAPS51618114P25Σταυρός: 36RK09
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
€41.59 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος5 / 16 "-18
Μέγεθος οδήγησης3 / 16 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
Φινίρισμα στερέωσηςNL-19 (SM)
φινίρισμαNL-19 (SM)
Βαθμός18-8
Επικεφαλής Ντία.15 / 32 "
Ύψος κεφαλιού5 / 16 "
επικεφαλής ΤύποςΚυλινδρικές
Μήκος1.25 "
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό80,000 psi
Σκληρότητα RockwellB80 έως C32
ΣτυλΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Θερμ. Εύρος-65 βαθμ. έως 300 βαθμούς φά
Νήμα Ντιά.5 / 16 "
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1.25 "
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.36
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)16.51
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Στοιχείο αυτο κλειδώματος: Όχι

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FOREVERBOLT FBSCAPS51618114P25 Βίδα κεφαλής υποδοχής, 18-8 ανοξείδωτο χάλυβα, 5/16-18 X 1-1/4 ίντσα Μέγεθος, 25 Pk
€41.59 /πακέτο