Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FOREVERBOLT FBHEXB51618212P10 Hex Head Cap Screw, 5/16-18 X 2-1/2 Inch Size, Stainless Steel, Non Grade, 10Pk | AH7BZP 36RG57

FOREVERBOLT FBHEXB51618212P10 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, 5/16-18 X 2-1/2 ίντσες μέγεθος, ανοξείδωτο χάλυβα, μη ποιότητας, 10 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7BZP Μοντέλο: FBHEXB51618212P10Cross Ref: 36RG57
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
€25.67 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος5 / 16 "-18
φινίρισμαNL-19 (SM)
Βαθμός18-8 (304)
Ύψος κεφαλιού13 / 64 "
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος1 / 2 "
Μήκος2.5 "
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος7 / 8 "
Σκληρότητα RockwellB80 έως C32
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό85,000 σε 150,000 PSI
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.27
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)16.51
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FOREVERBOLT FBHEXB51618212P10 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, 5/16-18 X 2-1/2 ίντσες μέγεθος, ανοξείδωτο χάλυβα, μη ποιότητας, 10 Pk
€25.67 /πακέτο