Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FOREVERBOLT FBHEXB142038P100 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, 1/4-20 X 3/8 ίντσες μέγεθος, ανοξείδωτο χάλυβα, μη ποιότητας, 100 Pk | AH7BXG 36RG04

FOREVERBOLT FBHEXB142038P100 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, 1/4-20 X 3/8 ίντσες μέγεθος, ανοξείδωτο χάλυβα, μη ποιότητας, 100 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7BXG Μοντέλο: FBHEXB142038P100Cross Ref: 36RG04
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
€57.00 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος1 / 4 "-20
φινίρισμαNL-19 (SM)
Βαθμός18-8 (304)
Ύψος κεφαλιού5 / 32 "
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος7 / 16 "
Μήκος3 / 8 "
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος3 / 8 "
Σκληρότητα RockwellB80 έως C32
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό85,000 σε 150,000 PSI
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.459
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)8.64
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FOREVERBOLT FBHEXB142038P100 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, 1/4-20 X 3/8 ίντσες μέγεθος, ανοξείδωτο χάλυβα, μη ποιότητας, 100 Pk
€57.00 /πακέτο