Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FOREVERBOLT FBFHEADS5161834P25 Βίδα κεφαλής υποδοχής, επίπεδη, 18-8 από ανοξείδωτο χάλυβα 5/16-18 X 3/4 ίντσες Μέγεθος, 25 Pk | AH7CJU 36RJ70

FOREVERBOLT FBFHEADS5161834P25 Βίδα κεφαλής κεφαλής, επίπεδη, 18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι 5/16-18 X 3/4 ίντσες Μέγεθος, 25 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7CJU Μοντέλο: FBFHEADS5161834P25Cross Ref: 36RJ70

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€30.29 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα με επίπεδη κεφαλή κεφαλής
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος5 / 16 "-18
Μέγεθος οδήγησης3 / 16 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
Φινίρισμα στερέωσηςNL-19 (SM)
φινίρισμαNL-19 (SM)
Βαθμός18-8
Επικεφαλής Ντία.0.656 "
Ύψος κεφαλιού0.198 "
επικεφαλής ΤύποςΔιαμέρισμα
Μήκος3 / 4 "
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό80,000 psi
Σκληρότητα RockwellB70 έως B95
ΣτυλΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Θερμ. Εύρος-65 βαθμ. έως 300 βαθμούς φά
Νήμα Ντιά.5 / 16 "
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος0.552 "
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.207
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Στοιχείο αυτο κλειδώματος: Όχι

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FOREVERBOLT FBFHEADS5161834P25 Βίδα κεφαλής κεφαλής, επίπεδη, 18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι 5/16-18 X 3/4 ίντσες Μέγεθος, 25 Pk
€30.29 /πακέτο