Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FOREVERBOLT FBBHSCAPS102412P100 Βίδα κεφαλής υποδοχής, μήκους 1/2 ίντσας, #10-24 Μέγεθος σπειρώματος, 18-8 Grade, 100PK | CG8VHE 53MG54

FOREVERBOLT FBBHSCAPS102412P100 Βίδα καπακιού κεφαλής υποδοχής, μήκος 1/2 ιντσών, μέγεθος σπειρώματος #10-24, βαθμίδα 18-8, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CG8VHE Μοντέλο: FBBHSCAPS102412P100Cross Ref: 53MG54

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€57.46 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος# 10-24
Μέγεθος οδήγησης1 / 8 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
Φινίρισμα στερέωσηςNL-19 (SM)
φινίρισμαNL-19 (SM)
Βαθμός18-8
Επικεφαλής Ντία.0.4063 "
Ύψος κεφαλιού0.125 "
επικεφαλής ΤύποςΚουμπί
Μέγεθος τρύπαςΔεν αερίζεται
Μήκος1 / 2 "
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό55,000 psi
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος1 / 2 σε
Σκληρότητα RockwellB100
Στοιχείο αυτο-κλειδώματοςΟχι
ΑρχικόANSI B1.13M 1979
ΣτυλΒίδα κεφαλής υποδοχής κεφαλής
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Θερμ. Εύρος-58 βαθμούς έως 302 βαθμούς F
Νήμα Ντιά.#10
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1 / 2 "
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1935
Χώρα ΠροέλευσηςΤαϊβάν

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FOREVERBOLT FBBHSCAPS102412P100 Βίδα καπακιού κεφαλής υποδοχής, μήκος 1/2 ιντσών, μέγεθος σπειρώματος #10-24, βαθμίδα 18-8, 100PK
€57.46 /πακέτο