SAFTCART 613-10-FW Κύλινδρος φορτηγό 2 Κύλινδρος 400 Lb. | AE7CHZ 5WXL0

SAFTCART 613-10-FW κυλινδρικό φορτηγό 2 κυλίνδρων 400 λίβρες.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7CHZ Μοντέλο: 613-10-FWCross Ref: 5WXL0

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,411.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό κυλίνδρου
Διαστάσεις βάσης13 x 12 ", 13 x 9"
Χωρητικότητα κυλίνδρου2
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Τύπος λαβήςΣυνεχής
Ύψος62 "
Χωρητικότητα φορτίου400 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Tank Dia. Ασετυλίνη12-1 / 2 "
Μέγιστη. Tank Dia. Οξυγόνο9-1 / 2 "
Συνολικό βάθος12.5 "
συνολικό ύψος9.5 "
συνολικό πλάτος22 "
Ύψος δίσκου εργαλείου5"
Πλάτος δίσκου εργαλείου12 "
Ρουλεμάν τροχούΜπάλα
Διάμετρος τροχού10 "
Τύπος τροχούΗμιπνευματικός
Πλάτος τροχού2.75 "
Πλάτος22 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 43.09
Ύψος πλοίου (cm)172.72
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)101.6
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΒάθοςφινίρισμαΡουλεμάν τροχούΔιάμετρος τροχούΥλικό τροχούΤύπος τροχούΠλάτος τροχούΤιμή
SAFTCART 250-0 Φορτηγό κυλίνδρου 1 Κύλινδρος 250 Lb. | AE7CGC 5WXF6 250-018 "-Παλτό σε σκόνηΜπάλα8"-Ημιπνευματικός1.75 "€307.20
SAFTCART 730-12 Φορτηγό κυλίνδρου 2 Κύλινδρος 890 Lb. | AE7CGD 5WXF8 730-1232 "18.5 "Παλτό σε σκόνηΜπάλα12 "-Πνευματικός4"€1,325.22
SAFTCART 750-10 Φορτηγό κυλίνδρου 1 Κύλινδρος 400 Lb. | AE7CGE 5WXF9 750-1019 "6"Παλτό σε σκόνηΜπάλα10 "-Ημιπνευματικός2.75 "€357.77
SAFTCART 750-20 Κύλινδρος φορτηγός 2 Κύλινδρος 400 λίβρες | AE7CGF 5WXG0 750-2020 "9.5 "Παλτό σε σκόνηΜπάλα10 "-Ημιπνευματικός2.75 "€490.43
RFQ
SAFTCART 7-900-4P Κύλινδρος φορτηγό 1 Κύλινδρος 800 Lb. | AE7CGG 5WXG1 7-900-4Ρ29 "-Παλτό σε σκόνηΜπάλα12 "-Πνευματικός4"€596.61
SAFTCART LCT-12-6 Κύλινδρος φορτηγό 1 Κύλινδρος 890 Lb. | AE7CGH 5WXG2 LCT-12-620 "-Παλτό σε σκόνηΜπάλα12 "-Πνευματικός4"€1,752.32
SAFTCART EZ LOAD-4L Κύλινδρος φορτηγό 1 Κύλινδρος 5800 Lb. | AE7CGJ 5WXG3 EZ LOAD-4L29 "-Παλτό σε σκόνηΜπάλα12 "ΑλουμίνιοΑλουμίνιο3"€2,231.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SAFTCART 613-10-FW κυλινδρικό φορτηγό 2 κυλίνδρων 400 λίβρες.
€1,411.53 /μονάδα