WATTS Βαλβίδες εκτόνωσης θερμοκρασίας και πίεσης σειράς LF100XL


Φίλτρα
Ικανότητα εκφόρτισης: 200000 btuh , Σύνδεση εισόδου: Αρσενικό σπείρωμα , Μέγεθος εισόδου: 3 / 4 " , Τύπος νήματος εισόδου: NPT , Τύπος εισόδου: Αρσενικό σπείρωμα , Σύνδεση πρίζας: Γυναίκα με σπείρωμα , Μέγεθος εξόδου: 3 / 4 " , Τύπος εξόδου: Γυναίκα με σπείρωμα , Εύρος πίεσης: 75 έως 150 psi , Υλικό θερμοστάτη: Χαλκός , Μήκος αισθητήρα θερμοστάτη: 4"
ΣτυλΜοντέλοΥλικό σώματοςΜέγιστη. Θερμ.Μέγιστη. Εργασιακή πίεσηΑρ. ΣειράΑνακούφιση πίεσηςΘερμοκρασία ανακούφισηςΜήκος κνήμηςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
LFSL100XL-150/210 3/4
Χαλκί210 βαθμοί F-LFSL100XL150 Psi-1 1 / 4 "€85.89
B
LF100XL-8 100-210 3/4
Κράμα χαλκού χωρίς μόλυβδο--LF100XL100 Psi-1 3 / 16 "€87.53
C
LF100XL4-Z11 150-180
Κράμα χαλκού χωρίς μόλυβδο-150 psiLF100XL150 Psi180 ° F1 3 / 16 "€81.04
B
LF100XL-8 175-210 3/4
Κράμα χαλκού χωρίς μόλυβδο--LF100XL175 Psi-1 3 / 16 "€83.48
D
LF100XL 175-210 3/4
Κράμα πυριτίου χωρίς μόλυβδο210 βαθμοί F-LF100XL175 Psi-1 1 / 8 "€41.14
B
LF100XL-8 125-210 3/4
Κράμα πυριτίου χωρίς μόλυβδο210 βαθμοί F-LF100XL125 psi-1 1 / 8 "€83.48
D
LF100XL 100-210 3/4
Κράμα πυριτίου χωρίς μόλυβδο210 βαθμοί F-LF100XL100 Psi-1 1 / 8 "€80.22
C
LF100XL-150210
Κράμα πυριτίου χωρίς μόλυβδο210 ° F113 psiLF100XL150 Psi210 ° F1 1 / 8 "€34.38
D
LF100XL 125-210 3/4
Κράμα πυριτίου χωρίς μόλυβδο210 βαθμοί F-LF100XL125 psi-1 1 / 8 "€45.80
E
LF100XL-Z11 100-180
Κράμα πυριτίου χωρίς μόλυβδο210 ° F75 PSILF100XL100 Psi210 ° F1 1 / 8 "€81.04

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;