Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FOREVERBOLT FB3HEXB14201P100 Hex Head Cap Screw, 1/4-20 X 1 Inch Size, Stainless Steel, Non Grade, 100Pk | AH7BXW 36RG17

FOREVERBOLT FB3HEXB14201P100 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, 1/4-20 X 1 ίντσας μέγεθος, ανοξείδωτο χάλυβα, μη ποιότητας, 100 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7BXW Μοντέλο: FB3HEXB14201P100Cross Ref: 36RG17
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
€74.48 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος1 / 4 "-20
φινίρισμαNL-19 (SM)
Βαθμός316
Ύψος κεφαλιού5 / 32 "
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος7 / 16 "
Μήκος1"
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος1"
Σκληρότητα RockwellB80 έως C32
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό85,000 σε 150,000 PSI
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7605
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)16.51
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FOREVERBOLT FB3HEXB14201P100 Εξαγωνική βίδα με καπάκι κεφαλής, 1/4-20 X 1 ίντσας μέγεθος, ανοξείδωτο χάλυβα, μη ποιότητας, 100 Pk
€74.48 /πακέτο