Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Παξιμάδι κλειδώματος FOREVERBOLT FB3FHN1024P25, διάμετρος φλάντζας 0.375 ιντσών, Μέγεθος σπειρώματος 10-24, βαθμός 316, 25PK | CG8VDW 53MF40

FOREVERBOLT Παξιμάδι κλειδώματος FB3FHN1024P25, διάμετρος φλάντζας 0.375 ιντσών, μέγεθος σπειρώματος 10-24, βαθμός 316, 25 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8VDW Μοντέλο: FB3FHN1024P25Cross Ref: 53MF40

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€60.99 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλείδωμα καρυδιού
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος10-24
Φινίρισμα στερέωσηςNL-19 (SM)
φινίρισμαNL-19 (SM)
Βαθμός316
Ύψος7 / 32 "
Τύπος καρύουΠριονωτό καρύδι κλειδαριάς
ΑρχικόASME B18.2.2
ΣτυλΠριονωτό καρύδι κλειδαριάς
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNC (χονδροειδές)
Πλάτος σε όλα τα επίπεδα3 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0765
Χώρα ΠροέλευσηςΤαϊβάν

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FOREVERBOLT Παξιμάδι κλειδώματος FB3FHN1024P25, διάμετρος φλάντζας 0.375 ιντσών, μέγεθος σπειρώματος 10-24, βαθμός 316, 25 PK
€60.99 /πακέτο