FLIR CM57 Clamp Meter Flex 7 σε χωρητικότητα σιαγόνου | AH9LEG 40GT06

FLIR CM57 Μετρητής σφιγκτήρα Flex 7 σε χωρητικότητα σιαγόνων

Στοιχείο: AH9LEG Μοντέλο: CM57Cross Ref: 40GT06

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρητής σφιγκτήρων
Ακρίβεια ρεύματος AC+ /-3.0%
Απόκριση ACTRMS
Auto Power OffΝαι
Τύπος μπαταρίαςAAA
Πιστοποιητικό βαθμονόμησηςΔιατίθεται ξεχωριστά
Συχνότητα βαθμονόμησης50 σε 60 Hz
Σφιγκτήρας σφιγκτήραΚαλώδιο
Μετρά3000
Στοιχεία κράτησηςΝαι
Displayοθόνη υγρού κρυστάλλου
Χωρητικότητα σιαγόνων7"
Μέγιστη. AC Amps3000
Θερμοκρασία λειτουργίας.32 βαθμοί έως 122 βαθμοί F
Peak HoldΝαι
Αξιολόγηση ασφαλείαςCat IV 600V

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.567
Ύψος πλοίου (cm)6.86
Μήκος πλοίου (cm)32
Πλάτος πλοίου (cm)18.8
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Ψηφιακό / Αναλογικό: Ψηφιακό
    • Auto Ranging: Ναι
    • Inrush: Ναι
    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Το Flexible Probe τυλίγει εύκολα γύρω από τις ράβδους λεωφορείων και τις δέσμες καλωδίων, ενσωματωμένους προβολείς εργασίας, Bluetooth

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FLIR CM57 Μετρητής σφιγκτήρα Flex 7 σε χωρητικότητα σιαγόνων