FINISH THOMPSON PFS-40 & M3V Kit Drum Pump 4/5 Hp 1 Inch Outlet 52 Inch Συνολικό μήκος | AE3UEB 5FZV5

FINISH THOMPSON PFS-40 & M3V Kit Drum Pump 4/5 Hp 1 Inch Outlet 52 Inch Συνολικό μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3UEB Μοντέλο: PFS-40 & M3V KitCross Ref: 5FZV5

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,633.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρική αντλία τυμπάνου
Τύπος ενέργειαςΈμβολο
Προσαρμογέας Dia.2"
Υλικό προσαρμογέαΠολυπροπυλένιο
Τύπος προσαρμογέαΠώμα
Μήκος σωλήνα εκφόρτισης5 πόδια.
Μέγεθος αναγνωριστικού εξόδου σωλήνα εκφόρτισης1"
Μέγεθος OD εξόδου σωλήνα εκφόρτισης1-5 / 16 "
Υλικό σωληνώσεων εκκένωσηςPVC
Για χρήση On55 γαλλ. Ντραμς και Totes
GPMαπό 10 έως 40
Ύψος40 "
Στέγαση Υλικό316 από ανοξείδωτο ατσάλι
HP4/5
Hz60
Μέγεθος εισόδου2"
Μέγιστη. GPM για λάδι26
Μέγιστη. GPM για νερό40
Μέγιστη. Κεφάλι10 έως 80 πόδια
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.220 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση35 psi
Μέγιστη. Θερμ.220 βαθμοί F
Μέγιστη. Ιξώδες500 CPS
Μέγιστη κεφαλή10 έως 80 πόδια
ΜετρημένοςΟχι
ΚινητήραςΑνοίξτε το Drip Proof
Τύπος κινητήραΗλεκτρική μεταβλητή ταχύτητα
Μέγεθος εξόδου1 "Barb
Συνολικό μήκος52 "
Εύρος pHαπό 6 έως 10
Φάση1
Υλικό σώματος αντλίας316 από ανοξείδωτο ατσάλι
RPMαπό 3500 έως 10,000
Υλικό σφραγίδαςΦθοριοελαστομερές
ΑυτοπροστασίαΝαι
Μήκος σωλήνα αναρρόφησης40 "
Μέγεθος OD εξόδου σωλήνα αναρρόφησης2"
Τύπος σωλήνα αναρρόφησηςΣωλήνας εισαγωγής
Τάση115 VAC
Υγρό υλικό316 Ανοξείδωτο ατσάλι, PTFE, FKM και PVC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.6525
Ύψος πλοίου (cm)21.34
Μήκος πλοίου (cm)140.97
Πλάτος πλοίου (cm)27.43
Κωδικός ΕΣ8413810040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Συμβατό με DEF (Όχι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη κεφαλήGPMΎψοςΤύπος κινητήραΜέγεθος εξόδουΣυνολικό μήκοςΕύρος pHΥλικό σώματος αντλίαςΤιμή
FINISH THOMPSON PFP-EO-40 Αυτόματη αντλία ηλεκτρική 40gpm 1 / 2hp 115v | AC9WMX 3KZH3 PFP-EO-4080 πόδια.40-Αντλία με ανοιχτή απόδειξη στάγδην1"--Πολυπροπυλένιο€1,688.77
FINISH THOMPSON PFM-40 & M3V DEF KIT Αντλία τυμπάνου 4/5 Hp 3/4 Inch Outlet 52 Inch Συνολικό μήκος | AE3UDJ 5FZT9 Κιτ PFM-40 & M3V DEF10 έως 80 πόδια1040 "Ηλεκτρική μεταβλητή ταχύτητα3 / 4 "Barb52 "από 6 έως 10Πολυπροπυλένιο€1,801.41
FINISH THOMPSON PFM-48 & M3V DEF Kit Drum Pump 4/5 Hp 3/4 Inch Outlet 60 Inch Συνολικό μήκος | AE3UDL 5FZU1 Σετ PFM-48 & M3V DEF10 έως 80 πόδια1048 "Ηλεκτρική μεταβλητή ταχύτητα3 / 4 "Barb60 "από 6 έως 10Πολυπροπυλένιο€1,838.17
FINISH THOMPSON PFM-40 & M3V Kit Drum Pump 4/5 Hp 1 Inch Outlet 52 Inch Συνολικό μήκος | AE3UDX 5FZV1 Σετ PFM-40 & M3V10 έως 80 πόδιααπό 10 έως 4040 "Ηλεκτρική μεταβλητή ταχύτητα1 "Barb52 "από 6 έως 10Πολυπροπυλένιο€1,165.91
FINISH THOMPSON PFM-48 & M3V Kit Drum Pump 4/5 Hp 1 Inch Outlet 60 Inch Συνολικό μήκος | AE3UDY 5FZV2 Σετ PFM-48 & M3V10 έως 80 πόδιααπό 10 έως 4048 "Ηλεκτρική μεταβλητή ταχύτητα1 "Barb60 "από 6 έως 10Πολυπροπυλένιο€1,231.24
FINISH THOMPSON PFP-40 & M3V Kit Drum Pump 4/5 Hp 1 Inch Outlet 52 Inch Συνολικό μήκος | AE3UDZ 5FZV3 Κιτ PFP-40 & M3V10 έως 80 πόδιααπό 10 έως 4040 "Ηλεκτρική μεταβλητή ταχύτητα1 "Barb52 "από 1 έως 14Πολυπροπυλένιο€1,274.41
FINISH THOMPSON PFP-48 & M3V Kit Drum Pump 4/5 Hp 1 Inch Outlet 60 Inch Συνολικό μήκος | AE3UEA 5FZV4 Κιτ PFP-48 & M3V10 έως 80 πόδιααπό 10 έως 4048 "Ηλεκτρική μεταβλητή ταχύτητα1 "Barb60 "από 1 έως 14Πολυπροπυλένιο€1,315.85

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FINISH THOMPSON PFS-40 & M3V Kit Drum Pump 4/5 Hp 1 Inch Outlet 52 Inch Συνολικό μήκος
€1,633.62 /μονάδα