FINISH THOMPSON 39 x 12 x 2 Αντλία βάσης πλάκας 39 x 12 x 2 SS | AA7AJT 15R541

FINISH THOMPSON 39 x 12 x 2 Αντλία βάσης 39 "x 12" x 2 "SS

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7AJT Μοντέλο: 39 x 12 x 2Cross Ref: 15R541

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,349.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒάση
Ύψος2"
Στέγαση11 Gauage 316 Ανοξείδωτο ατσάλι
Μήκος39 "
ΧαρακτηριστικάΣτήριγμα αντλίας
Πλάτος12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.6
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)99.06
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτέγασηΜήκοςΤιμή
FINISH THOMPSON 30.5 x 12 x 2 Baseplate Pump 30-1/2" x 12" x 2 In | AA7AJP 15R538 30.5 x 12 x 21/2 "FRP30.5 "€1,295.63
FINISH THOMPSON 30.5 x 12 x 2 Baseplate Pump 30-1/2" x 12" SS | AA7AJQ 15R539 30.5 x 12 x 211 Gauage 316 Ανοξείδωτο ατσάλι30.5 "€1,223.32
FINISH THOMPSON 39 x 12 x 2 βασική αντλία 39" x 12" x 2" Frp | AA7AJR 15R540 39 x 12 x 21/2 "FRP39 "€1,428.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FINISH THOMPSON 39 x 12 x 2 Αντλία βάσης 39 "x 12" x 2 "SS
€1,349.87 /μονάδα