FINISH THOMPSON 30.5 x 12 x 2 Baseplate Pump 30-1 / 2 x 12 x 2 In | AA7AJP 15R538

FINISH THOMPSON 30.5 x 12 x 2 Αντλία βάσης 30-1/2 "x 12" x 2 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7AJP Μοντέλο: 30.5 x 12 x 2Cross Ref: 15R538

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,295.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒάση
Ύψος2"
Στέγαση1/2 "FRP
Μήκος30.5 "
ΧαρακτηριστικάΣτήριγμα αντλίας
Πλάτος12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.35
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)77.47
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτέγασηΜήκοςΤιμή
FINISH THOMPSON 30.5 x 12 x 2 Baseplate Pump 30-1/2" x 12" SS | AA7AJQ 15R539 30.5 x 12 x 211 Gauage 316 Ανοξείδωτο ατσάλι30.5 "€1,223.32
FINISH THOMPSON 39 x 12 x 2 βασική αντλία 39" x 12" x 2" Frp | AA7AJR 15R540 39 x 12 x 21/2 "FRP39 "€1,428.18
FINISH THOMPSON 39 x 12 x 2 βασική αντλία 39" x 12" x 2" SS | AA7AJT 15R541 39 x 12 x 211 Gauage 316 Ανοξείδωτο ατσάλι39 "€1,349.87

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FINISH THOMPSON 30.5 x 12 x 2 Αντλία βάσης 30-1/2 "x 12" x 2 In
€1,295.63 /μονάδα