Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FILLRITE N100DAU13GR Ακροφύσιο καυσίμου Auto 1 Inch Fnpt Αλουμίνιο | AB7FYG 22W965 / N100DAU13

FILLRITE N100DAU13GR Ακροφύσιο καυσίμου Auto 1 Inch Fnpt Αλουμίνιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7FYG Μοντέλο: N100DAU13GRCross Ref: 22W965 / N100DAU13

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€319.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑκροφύσιο καυσίμου
Ρυθμός ροής30 gpm
Είσοδος1 "FNPT
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Πίεση50 psi
ΕπιχείρησηAUTO
Outlet1"
Μέγεθος1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.1375
Ύψος πλοίου (cm)10.67
Μήκος πλοίου (cm)45.97
Πλάτος πλοίου (cm)24.38
Κωδικός ΕΣ8481809015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίσοδοςΕπιχείρησηOutletΤιμή
FILLRITE N075UAU10 Ακροφύσιο 3/4 ίντσες Auto | AG7BQG 4FY19 / N075UAU10GR Ν075UAU103/4 "FNPTAUTOΑμόλυβδη στόμιο€189.46
Εγχειρίδιο FILLRITE FRHMN075SGR Ακροφύσιο μεταφοράς καυσίμου 3/4 | AH9KCH 3MMC7 FRHMN075SGR3/4 "FNPTΧειροκίνητοΑμόλυβδη στόμιο€68.28
Εγχειρίδιο FILLRITE FRHMN100SGR Ακροφύσιο μεταφοράς καυσίμου 1 ίντσα | AH9KCL 3MMG9 FRHMN100SGR1 "FNPTΧειροκίνητοΝτίζελ / Leaded Spout€73.22
FILLRITE N100DAU12G Ακροφύσιο καυσίμου, 1 ίντσα NPT, 16 ίντσες μήκος, Diesel, 50 psi Μέγ. Πίεση | CJ2GDT 45DV39 N100DAU12G---€256.90
FILLRITE FRNA100DAU00 Ακροφύσιο καυσίμου, 1 ίντσα NPT, 6 ίντσες μήκος, Αντλία μεταφοράς καυσίμου, 50 psi Μέγ. Πίεση | CJ2GDU 48YA68 FRNA100DAU00---€523.04
FILLRITE BDH0707 Ακροφύσιο καυσίμου, 3/4 ίντσες NPT, 6 ίντσες μήκος, Αντλία μεταφοράς καυσίμου, 50 psi Μέγ. Πίεση | CJ2GDV 48YA75 BDH0707---€228.70
FILLRITE FRNA075DAU10 Ακροφύσιο καυσίμου, 3/4 ίντσες NPT, 6 ίντσες μήκος, Αντλία μεταφοράς καυσίμου, 50 psi Μέγ. Πίεση | CJ2GDW 48YA67 FRNA075DAU10---€291.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FILLRITE N100DAU13GR Ακροφύσιο καυσίμου Auto 1 Inch Fnpt Αλουμίνιο
€319.63 /μονάδα