Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Εγχειρίδιο FILLRITE FRHMN075SGR Ακροφύσιο μεταφοράς καυσίμου 3/4 | AH9KCH 3MMC7

FILLRITE Εγχειρίδιο FRHMN075SGR Fuel Transfer Nozzle 3/4

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9KCH Μοντέλο: FRHMN075SGRCross Ref: 3MMC7

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€68.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑκροφύσιο καυσίμου
Είσοδος3/4 "FNPT
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Πίεση50 psi
ΕπιχείρησηΧειροκίνητο
OutletΑμόλυβδη στόμιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9
Ύψος πλοίου (cm)9.84
Μήκος πλοίου (cm)46.52
Πλάτος πλοίου (cm)24.13
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίσοδοςΕπιχείρησηOutletΤιμή
FILLRITE N100DAU13GR Ακροφύσιο καυσίμου Auto 1 Inch Fnpt Αλουμίνιο | AB7FYG 22W965 / N100DAU13 N100DAU13GR1 "FNPTAUTO1"€319.63
FILLRITE N075UAU10 Ακροφύσιο 3/4 ίντσες Auto | AG7BQG 4FY19 / N075UAU10GR Ν075UAU103/4 "FNPTAUTOΑμόλυβδη στόμιο€189.46
Εγχειρίδιο FILLRITE FRHMN100SGR Ακροφύσιο μεταφοράς καυσίμου 1 ίντσα | AH9KCL 3MMG9 FRHMN100SGR1 "FNPTΧειροκίνητοΝτίζελ / Leaded Spout€73.22
FILLRITE N100DAU12G Ακροφύσιο καυσίμου, 1 ίντσα NPT, 16 ίντσες μήκος, Diesel, 50 psi Μέγ. Πίεση | CJ2GDT 45DV39 N100DAU12G---€256.90
FILLRITE FRNA100DAU00 Ακροφύσιο καυσίμου, 1 ίντσα NPT, 6 ίντσες μήκος, Αντλία μεταφοράς καυσίμου, 50 psi Μέγ. Πίεση | CJ2GDU 48YA68 FRNA100DAU00---€523.04
FILLRITE BDH0707 Ακροφύσιο καυσίμου, 3/4 ίντσες NPT, 6 ίντσες μήκος, Αντλία μεταφοράς καυσίμου, 50 psi Μέγ. Πίεση | CJ2GDV 48YA75 BDH0707---€228.70
FILLRITE FRNA075DAU10 Ακροφύσιο καυσίμου, 3/4 ίντσες NPT, 6 ίντσες μήκος, Αντλία μεταφοράς καυσίμου, 50 psi Μέγ. Πίεση | CJ2GDW 48YA67 FRNA075DAU10---€291.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FILLRITE Εγχειρίδιο FRHMN075SGR Fuel Transfer Nozzle 3/4
€68.28 /μονάδα