FILLRITE FR700V Αντλία μεταφοράς καυσίμου 1/3 Hp Έως 20 Gpm | AB9YTN 2GMP5

FILLRITE Αντλία μεταφοράς καυσίμου FR700V 1/3 Hp Έως 20 Gpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9YTN Μοντέλο: FR700VCross Ref: 2GMP5

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,204.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία μεταφοράς καυσίμου
Ενισχυτές AC5.5
Τύπος ρουλεμάνΜόνιμα λιπανμένη μπάλα
Βαλβίδα παράκαμψηςΕσωτερικός
Συμβατά υγράΝτίζελ, βενζίνη, κηροζίνη, E15, βιοντίζελ έως B20
Κύκλος30 λεπτά.
GPM20
Μάνικα Dia.3 / 4 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα12ft.
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
HP1/3
Μέγεθος εισόδου1-1 / 4 "MNPT
Μέγιστη. Ιξώδες50 SSU
ΜετρημένοςΟχι
Υλικό ακροφυσίωναλουμίνιο
Τύπος ακροφυσίουΧειροκίνητο
Μέγεθος εξόδου3/4 "FNPT
συνολικό ύψος10 "
Συνολικό μήκος14.5 "
συνολικό πλάτος11.5 "
Εύρος πίεσης23 psi
Σχεδιασμός αντλίαςΠεριστροφικό πτερύγιο και θετική μετατόπιση
RPM1725
Υλικό σφραγίδαςάνθρακας
Τύπος σφραγίδαςΜηχανικός
ΑυτοπροστασίαΝαι
Τάση115 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 21.6
Ύψος πλοίου (cm)37.34
Μήκος πλοίου (cm)42.16
Πλάτος πλοίου (cm)38.35
Κωδικός ΕΣ8413190000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Εφαρμογή αντλίας μεταφοράς (εκτροφή, κατασκευή)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςΕνισχυτές ACΤύπος ρουλεμάνΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΕύρος πίεσηςRPMΥλικό σφραγίδαςΤιμή
FILLRITE FR711VA Αντλία μεταφοράς 1/3 Hp 115 Vac 23 Gpm | AC4RXY 30J091 FR711VA18 "4.9Σφραγισμένη μπάλα18.25 "18.625 "0 psi έως 50 psi1725 και 1425Νιτρίλιο€2,148.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FILLRITE Αντλία μεταφοράς καυσίμου FR700V 1/3 Hp Έως 20 Gpm
€1,204.77 /μονάδα