FILLRITE Αντλία εναλλασσόμενου ρεύματος 115 Volt με χειροκίνητο ακροφύσιο


Φίλτρα
Κύκλος καθηκόντων: 30 λεπτά. , Υλικό στέγασης: Χυτοσίδηρος , HP: 1/3 , Μέγιστη. Ιξώδες: 50 SSU , Τύπος σφραγίδας: Μηχανικός
ΣτυλΜοντέλοσυνολικό ύψοςΕνισχυτές ACΤύπος ρουλεμάνΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΕύρος πίεσηςRPMΥλικό σφραγίδαςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
FR700V
10 "5.5Μόνιμα λιπανμένη μπάλα14.5 "11.5 "23 psi1725άνθρακας€1,225.68
B
FR711VA
18 "4.9Σφραγισμένη μπάλα18.25 "18.625 "0 psi έως 50 psi1725 και 1425Νιτρίλιο€1,950.35

Αντλία εναλλασσόμενου ρεύματος 115 Volt με χειροκίνητο ακροφύσιο

Οι αντλίες μεταφοράς καυσίμου Fill-Rite 115VAC διαθέτουν έναν πλήρως κλειστό κινητήρα εναλλασσόμενου ρεύματος που είναι ανθεκτικός σε έκρηξη, ικανός να αντλεί καύσιμα με μέγιστο ρυθμό ροής 23 GPM. Αυτές οι μονάδες είναι εξοπλισμένες με δακτυλίους στεγανοποίησης για λειτουργία στεγανότητας και κλειδαριά για την αποφυγή κλοπής καυσίμου ή βανδαλισμού. Τα επιλεγμένα μοντέλα ενσωματώνονται περαιτέρω με έναν αναλογικό μετρητή για να εμφανίσουν την ποσότητα του υγρού που αντλείται. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα αυτών των αντλιών καυσίμου, που διατίθενται σε επιλογές μήκους σωλήνα 12 και 18 ποδιών Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;