FILLRITE FR711VA Αντλία μεταφοράς 1/3 Hp 115 Vac 23 Gpm | AC4RXY 30J091

FILLRITE Αντλία μεταφοράς FR711VA 1/3 Hp 115 Vac 23 Gpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4RXY Μοντέλο: FR711VACross Ref: 30J091

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,148.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία μεταφοράς καυσίμου
Ενισχυτές AC4.9
Τύπος ρουλεμάνΣφραγισμένη μπάλα
Βαλβίδα παράκαμψηςΕσωτερικός
Συμβατά υγράΒενζίνη (Μίγματα αλκοόλης E15), Καύσιμο ντίζελ (Μίγματα βιοντίζελ B20), Κηροζίνη, Προϊόντα πετρελαίου
Κύκλος30 λεπτά.
GPM23
Μάνικα Dia.1"
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα18ft.
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
HP1/3
Μέγεθος εισόδου1 "MNPT
Μέγιστη. Ιξώδες50 SSU
ΜετρημένοςΝαι
Υλικό ακροφυσίωναλουμίνιο
Τύπος ακροφυσίουΑυτόματη λειτουργία
Μέγεθος εξόδου1 "FNPT
συνολικό ύψος18 "
Συνολικό μήκος18.25 "
συνολικό πλάτος18.625 "
Εύρος πίεσης0 psi έως 50 psi
Σχεδιασμός αντλίαςΠεριστροφικό πτερύγιο
RPM1725 και 1425
Υλικό σφραγίδαςΝιτρίλιο
Τύπος σφραγίδαςΜηχανικός
ΑυτοπροστασίαΝαι
Τάση115 VAC και 230 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 27.45
Ύψος πλοίου (cm)45.72
Μήκος πλοίου (cm)50.8
Πλάτος πλοίου (cm)53.34
Κωδικός ΕΣ8413600020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςΕνισχυτές ACΤύπος ρουλεμάνΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΕύρος πίεσηςRPMΥλικό σφραγίδαςΤιμή
FILLRITE FR700V Αντλία μεταφοράς καυσίμου 1/3 Hp Έως 20 Gpm | AB9YTN 2GMP5 FR700V10 "5.5Μόνιμα λιπανμένη μπάλα14.5 "11.5 "23 psi1725άνθρακας€1,204.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FILLRITE Αντλία μεταφοράς FR711VA 1/3 Hp 115 Vac 23 Gpm
€2,148.00 /μονάδα