Αντλία μεταφοράς καυσίμου FILLRITE FR1211G DC, 15 gpm, 1/4 HP, Περίβλημα από χυτοσίδηρο | AC4RXV 30J088

FILLRITE Αντλία μεταφοράς καυσίμου FR1211G DC, 15 gpm, 1/4 HP, περίβλημα από χυτοσίδηρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4RXV Μοντέλο: FR1211GCross Ref: 30J088

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,159.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία μεταφοράς καυσίμου
Ενισχυτές AC4.9
Τύπος ρουλεμάνΣφραγισμένη μπάλα
Βαλβίδα παράκαμψηςΕσωτερικός
Συμβατά υγράΒενζίνη (Μίγματα αλκοόλης E15), Καύσιμο ντίζελ (Μίγματα βιοντίζελ B20), Κηροζίνη, Προϊόντα πετρελαίου
Κύκλος30 λεπτά.
GPM15
Μάνικα Dia.3 / 4 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα12ft.
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
HP1/4
Μέγεθος εισόδου1 "MNPT
Μέγιστη. Ιξώδες50 SSU
ΜετρημένοςΝαι
Υλικό ακροφυσίωναλουμίνιο
Τύπος ακροφυσίουΧειροκίνητο
Μέγεθος εξόδου1 "FNPT
συνολικό ύψος18 "
Συνολικό μήκος18.25 "
συνολικό πλάτος18.625 "
Μήκος καλωδίου ισχύος18ft.
Εύρος πίεσης0 psi έως 50 psi
Σχεδιασμός αντλίαςΠεριστροφικό πτερύγιο
RPM1725 και 1425
Υλικό σφραγίδαςΝιτρίλιο
Τύπος σφραγίδαςΜηχανικός
ΑυτοπροστασίαΝαι
Μήκος σωλήνα αναρρόφησης23 "έως 40"
Τάση12 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 17.6963
Ύψος πλοίου (cm)26.67
Μήκος πλοίου (cm)56.2
Πλάτος πλοίου (cm)56.2
Κωδικός ΕΣ8413600020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Fill-Rite FR1211G χειροκίνητη αντλία μεταφοράς καυσίμου κατασκευασμένη σύμφωνα με τα πρότυπα ATEX, CE, EAC, IECEx & INMETRO για τη διανομή αερίου, ντίζελ και κηροζίνης έως 15 gpm
    • Θερμικά προστατευμένος κινητήρας με μόνιμο μαγνήτη και ρουλεμάν που χρησιμοποιούν έλξη χαμηλού ρεύματος, αποτρέποντας παράλληλα την υπερθέρμανση
    • Ο διακόπτης ισχύος υψηλής αντοχής αντέχει σε βαριά κατάχρηση σε ανθεκτικά περιβάλλοντα
    • Χειροκίνητο ακροφύσιο με μπότα ακροφυσίων για προστασία από τη βρωμιά και τη μόλυνση
    • Διατίθεται με σπείρωμα 2 ιντσών για τοποθέτηση σε δεξαμενή
    • Εξοπλισμένο με ενσωματωμένο φίλτρο για να χρησιμεύσει ως φίλτρο για ιζήματα που συσσωρεύονται στο σύστημα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοRPMΕνισχυτές ACΤύπος ρουλεμάνΥλικό σφραγίδαςΜέγεθος εξόδουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
FILLRITE FR1210G Αντλία καυσίμου 1/4 Hp 12vdc 15 Gpm | AB2VRU 1P894 FR1210G260020ΜπάλαBuna-N3/4 "FNPT9"12 "9"€627.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FILLRITE Αντλία μεταφοράς καυσίμου FR1211G DC, 15 gpm, 1/4 HP, περίβλημα από χυτοσίδηρο
€1,159.99 /μονάδα