FILLRITE FR1210G Αντλία καυσίμου 1/4 Hp 12vdc 15 Gpm | AB2VRU 1P894

FILLRITE FR1210G Αντλία μεταφοράς καυσίμου 1/4 Hp 12vdc 15 Gpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2VRU Μοντέλο: FR1210GΣταυρός: 1P894

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€627.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία μεταφοράς καυσίμου
Ενισχυτές AC20
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Βαλβίδα παράκαμψηςΕσωτερικός
Συμβατά υγράΝτίζελ, βενζίνη, κηροζίνη, E15, βιοντίζελ έως B20
Κύκλος30 λεπτά.
GPM15
Μάνικα Dia.3 / 4 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα12ft.
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
HP1/4
Μέγεθος εισόδου1 "MNPT
Μέγιστη. Ιξώδες50 SSU
ΜετρημένοςΟχι
Υλικό ακροφυσίωναλουμίνιο
Τύπος ακροφυσίουΧειροκίνητο
Μέγεθος εξόδου3/4 "FNPT
συνολικό ύψος9"
Συνολικό μήκος12 "
συνολικό πλάτος9"
Μήκος καλωδίου ισχύος18ft.
Εύρος πίεσης0 psi έως 16 psi
Σχεδιασμός αντλίαςΠεριστροφικό πτερύγιο
RPM2600
Υλικό σφραγίδαςBuna-N
Τύπος σφραγίδαςΜηχανικός
ΑυτοπροστασίαΝαι
Μήκος σωλήνα αναρρόφησης20 "έως 34-3 / 4"
Τάση12 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.6542
Ύψος πλοίου (cm)26.67
Μήκος πλοίου (cm)44.77
Πλάτος πλοίου (cm)44.77
Κωδικός ΕΣ8413190000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Εφαρμογή Αντλίας Μεταφοράς (Γεωργία, Κατασκευές, Μαρίνες, Αντιμετώπιση Έκτακτης Ανάγκης, Οχήματα Στόλου ανεφοδιασμού, Γεννήτριες)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοRPMΕνισχυτές ACΤύπος ρουλεμάνΥλικό σφραγίδαςΜέγεθος εξόδουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
Αντλία μεταφοράς καυσίμου FILLRITE FR1211G DC, 15 gpm, 1/4 HP, Περίβλημα από χυτοσίδηρο | AC4RXV 30J088 FR1211G1725 και 14254.9Σφραγισμένη μπάλαΝιτρίλιο1 "FNPT18 "18.25 "18.625 "€1,159.99

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FILLRITE FR1210G Αντλία μεταφοράς καυσίμου 1/4 Hp 12vdc 15 Gpm
€627.31 /μονάδα