FILLRITE Αντλία 12 Volt DC με σωλήνα και χειροκίνητο ακροφύσιο


Φίλτρα
Κύκλος καθηκόντων: 30 λεπτά. , GPM: 15 , Hose Dia.: 3 / 4 " , Μήκος σωλήνα: 12ft. , Υλικό στέγασης: Χυτοσίδηρος , HP: 1/4 , Μέγεθος εισόδου: 1 "MNPT , Μέγιστη. Ιξώδες: 50 SSU , Μήκος καλωδίου ρεύματος: 18ft. , Τύπος σφραγίδας: Μηχανικός , Τάση: 12 VDC
ΣτυλΜοντέλοRPMΕνισχυτές ACΤύπος ρουλεμάνΥλικό σφραγίδαςΜέγεθος εξόδουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
FR1211G
1725 και 14254.9Σφραγισμένη μπάλαΝιτρίλιο1 "FNPT18 "18.25 "18.625 "€1,060.37
B
FR1210G
260020ΜπάλαBuna-N3/4 "FNPT9"12 "9"€640.91

Αντλία 12 Volt DC με σωλήνα και χειροκίνητο ακροφύσιο

Οι αντλίες Fillrite 12 Volt DC με εύκαμπτο σωλήνα και χειροκίνητο ακροφύσιο είναι αντλίες μεταφοράς καυσίμου περιστροφικής καύσης από χυτοσίδηρο, ικανές να παράγουν ροή έως 15GPM. Χειρίζονται εύφλεκτα υγρά όπως βενζίνη, ντίζελ, μίγματα βιοντίζελ έως Β20, μείγματα αιθανόλης έως Ε15, κηροζίνη και ορυκτά αποστάγματα. Αυτοί οι κινητήρες / αντλίες που αναφέρονται UL / cUL είναι θερμικά προστατευμένοι για να αποφευχθεί η υπερθέρμανση, μεγιστοποιώντας έτσι τη διάρκεια ζωής του κινητήρα με κορυφαία βαφή για αντοχή στη διάβρωση. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτές τις αντλίες Fillrite 12 Volt, DC, διαθέσιμες σε υλικά σφράγισης νιτριλίου και Buna-N.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;