Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WEG FLC-IM112DIN-UBC-W22 Σετ φλάντζας 112 Εξωτερική διάμετρος πλαισίου 6.30 ίντσες | AC6TZM 36G530

WEG FLC-IM112DIN-UBC-W22 Κιτ φλάντζας 112 Εξωτερική διάμετρος πλαισίου 6.30 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6TZM Μοντέλο: FLC-IM112DIN-UBC-W22Cross Ref: 36G530

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€220.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚιτ φλάντζας
ΛειτουργίαΜετατρέπει τους κινητήρες χωρίς φλάντζα σε κινητήρες με φλάντζα
Μέσα Dia.4.33 "
Μήκος6.3 "
Πλαίσιο NEMA / IEC112
Εκτός Dia.6.3 "
Rabbet Dia. (Σε.)4.33
ΘέματαΜ8 ίντσες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.7
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)16.51
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Κωδικός ΕΣ8503009520
Χώρα ΠροέλευσηςBR

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσα Dia.ΜήκοςΠλαίσιο NEMA / IECΕκτός Dia.Τιμή
WEG FLC-IM63DIN Κιτ φλάντζας 63 Εξωτερική διάμετρος πλαισίου 3.54 ίντσες | AC6TZH 36G525 FLC-IM63DIN2.36 "3.54 "633.54 "€67.00
WEG FLC-IM71DIN-BC-W22 Σετ φλάντζας 71 Εξωτερική διάμετρος πλαισίου 4.13 ίντσες | AC6TZJ 36G526 FLC-IM71DIN-BC-W222.76 "4.13 "714.13 "€64.84
WEG FLC-IM80DIN-BC Flange Kit 80 Εξωτερική διάμετρος πλαισίου 4.73 ίντσες | AC6TZK 36G527 FLC-IM80DIN-Π.Χ.3.15 "4.73 "804.73 "€67.97
WEG FLC-IM90DIN-UBC Κιτ φλάντζας 90 Εξωτερική διάμετρος πλαισίου 5.51 ίντσες | AC6TZL 36G528 FLC-IM90DIN-UBC3.74 "5.51 "905.51 "€128.36
WEG FLC-IM160DIN-W22 Flange Kit 160 Πλαίσιο Εξωτερική διάμετρος 9.84 ίντσες | AC6TZN 36G532 FLC-IM160DIN-W227.09 "9.84 "1609.84 "€296.09
WEG FLC-IM63DIN-AL Κιτ φλάντζας 63 Εξωτερική διάμετρος πλαισίου 3.54 ίντσες | AC6TZP 36G533 FLC-IM63DIN-AL2.36 "3.54 "633.54 "€62.90
WEG FLC-IM71DIN-AL-BC Σετ φλάντζας 71 Εξωτερική διάμετρος πλαισίου 4.13 ίντσες | AC6TZQ 36G534 FLC-IM71DIN-AL-BC2.76 "4.13 "714.13 "€67.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WEG FLC-IM112DIN-UBC-W22 Κιτ φλάντζας 112 Εξωτερική διάμετρος πλαισίου 6.30 ίντσες
€220.43 /μονάδα