FIBERGRATE 879408 Fiberglass Stair Tread 48 x 12 In | AA7YAK 16U532

FIBERGRATE 879408 Πέλμα σκάλας Fiberglass 48 x 12 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7YAK Μοντέλο: 879408Cross Ref: 16U532

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€225.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣκαλοπάτια
Ύψος ράβδου ρουλεμάν1-1 / 2 "
Πλάτος ράβδου ρουλεμάν1 / 4 "
ΧρώμαΚίτρινο
Βάθος12 "
ΥλικόPremium πολυεστέρας
Μέγιστη. Θερμ.140 F
ΠλέγμαΟρθογώνιος
Μέγεθος ματιών1-1 / 2 x 6 "
Τύπος ρητίνηςCorvex
ΕπιφάνειαΜενίσκος με Grit Nosing
Πάχος1.5 "
ΧαρακτηριστικάΜορφοποιημένο
Πλάτος4ft.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.12
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ3925900000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΠλάτοςΤιμή
FIBERGRATE 879401 Σκαλοπάτι Fiberglass 144 x 12 In | AA7YAC 16U525 879401Σκούρο γκρίζο12ft.€606.77
RFQ
FIBERGRATE 879402 Fiberglass Stair Tread 48 x 12 In | AA7YAD 16U526 879402Σκούρο γκρίζο4ft.€225.55
FIBERGRATE 879403 Σκαλοπάτι Fiberglass 36 x 12 In | AA7YAE 16U527 879403Σκούρο γκρίζο3ft.€168.55
FIBERGRATE 879404 Σκαλοπάτι Fiberglass 144 x 12 In | AA7YAF 16U528 879404Πράσινο12ft.€606.77
RFQ
FIBERGRATE 879405 Σκαλοπάτι Fiberglass 48 x 12 In | AA7YAG 16U529 879405Πράσινο4ft.€225.55
FIBERGRATE 879406 Fiberglass Stair Tread 36 x 12 In | AA7YAH 16U530 879406Πράσινο3ft.€168.55
FIBERGRATE 879407 Σκαλοπάτι Fiberglass 144 x 12 In | AA7YAJ 16U531 879407Κίτρινο12ft.€606.77
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FIBERGRATE 879408 Πέλμα σκάλας Fiberglass 48 x 12 ίντσες
€225.55 /μονάδα