Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WIDIA VTSPO6532 Σπειροειδής βρύση, M12X1.75 Μέγεθος κλωστής, 21 mm Μήκος νήματος, 110 mm Μήκος | CV3FFR 53NF13

WIDIA VTSPO6532 Spiral Point Tap, M12X1.75 Μέγεθος νήματος, 21 mm Μήκος νήματος, 110 mm Μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CV3FFR Μοντέλο: VTSPO6532Cross Ref: 53NF13

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€58.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒρύση σπειροειδούς σημείου

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.05
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WIDIA VTSPO6532 Spiral Point Tap, M12X1.75 Μέγεθος νήματος, 21 mm Μήκος νήματος, 110 mm Μήκος
€58.49 /μονάδα