FIBERGRATE 879401 Σκαλοπάτι Fiberglass 144 x 12 In | AA7YAC 16U525

FIBERGRATE 879401 Πέλμα σκάλας Fiberglass 144 x 12 ίντσες

Στοιχείο: AA7YAC Μοντέλο: 879401Cross Ref: 16U525
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€606.77 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣκαλοπάτια
Ύψος ράβδου ρουλεμάν1-1 / 2 "
Πλάτος ράβδου ρουλεμάν1 / 4 "
ΧρώμαΣκούρο γκρίζο
Βάθος12 "
ΥλικόPremium πολυεστέρας
Μέγιστη. Θερμ.140 F
ΠλέγμαΟρθογώνιος
Μέγεθος ματιών1-1 / 2 x 6 "
Τύπος ρητίνηςCorvex
ΕπιφάνειαΜενίσκος με Grit Nosing
Πάχος1.5 "
ΧαρακτηριστικάΜορφοποιημένο
Πλάτος12ft.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18.6
Ύψος πλοίου (cm)4.06
Μήκος πλοίου (cm)365.76
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ3925900000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΠλάτοςΤιμή
FIBERGRATE 879402 Fiberglass Stair Tread 48 x 12 In | AA7YAD 16U526 879402Σκούρο γκρίζο4ft.€225.55
FIBERGRATE 879403 Σκαλοπάτι Fiberglass 36 x 12 In | AA7YAE 16U527 879403Σκούρο γκρίζο3ft.€168.55
FIBERGRATE 879404 Σκαλοπάτι Fiberglass 144 x 12 In | AA7YAF 16U528 879404Πράσινο12ft.€606.77
RFQ
FIBERGRATE 879405 Σκαλοπάτι Fiberglass 48 x 12 In | AA7YAG 16U529 879405Πράσινο4ft.€225.55
FIBERGRATE 879406 Fiberglass Stair Tread 36 x 12 In | AA7YAH 16U530 879406Πράσινο3ft.€168.55
FIBERGRATE 879407 Σκαλοπάτι Fiberglass 144 x 12 In | AA7YAJ 16U531 879407Κίτρινο12ft.€606.77
RFQ
FIBERGRATE 879408 Fiberglass Stair Tread 48 x 12 In | AA7YAK 16U532 879408Κίτρινο4ft.€225.55

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FIBERGRATE 879401 Πέλμα σκάλας Fiberglass 144 x 12 ίντσες
€606.77 /μονάδα