Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FIBERGRATE 873340 Stair Tread Isofr 1 1/2 x 10 1/2 ίντσας 3 πόδια | AD6VBJ 4AUP6

FIBERGRATE 873340 Πέλμα σκάλας Isofr 1 1/2 x 10 1/2 ίντσα 3 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6VBJ Μοντέλο: 873340Cross Ref: 4AUP6
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
€260.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣκαλοπάτι πέλμα, Pultruded
Ύψος ράβδου ρουλεμάν1-1 / 2 "
Πλάτος ράβδου ρουλεμάν0.60 "
ΧρώμαΚίτρινο με μαύρη μύτη
Βάθος10.5 "
ΥλικόΙσοθαλική πολυεστερική πυρίμαχη ρητίνη (ISOFR)
Μέγιστη. Θερμ.150 F
ΠλέγμαΟρθογώνιος
Μέγεθος ματιών1-1 / 2 x 6 "
Τύπος ρητίνηςISOFR
ΕπιφάνειαΤριμμένο
Πάχος1.5 "
ΧαρακτηριστικάI6015
Πλάτος3ft.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.42
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)26.67
Κωδικός ΕΣ3925900000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΠάχοςΧαρακτηριστικάΠλάτοςΤιμή
FIBERGRATE 873300 Πέλμα σκάλας Isofr 1 x 10 1/2 ίντσας 2 πόδια | AD6VBE 4AUP2 873300Σκαλοπάτια πέλματα1"I60102ft.€150.87
FIBERGRATE 873310 Πέλμα σκάλας Isofr 1 x 10 1/2 ίντσα 2 1/2 πόδια | AD6VBF 4AUP3 873310Σκαλοπάτια πέλματα1"I60102.5ft.€177.23
FIBERGRATE 873320 Πέλμα σκάλας Isofr 1 1/2x10 1/2 ίντσα 2 1/2 πόδια | AD6VBG 4AUP4 873320Σκαλοπάτια πέλματα1.5 "I60152.5ft.€199.54
FIBERGRATE 873330 Stair Tread Isofr 1 1/2 x 10 1/2 ίντσα 2 πόδια | AD6VBH 4AUP5 873330Σκαλοπάτι πέλμα, Pultruded1.5 "I60152ft.€162.71

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FIBERGRATE 873340 Πέλμα σκάλας Isofr 1 1/2 x 10 1/2 ίντσα 3 πόδια
€260.52 /μονάδα