Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FEDERAL PACIFIC UBIF0230N Plug In Circuit Breaker 30a 2p 10ka 240v | AD3EKB 3YMP6

FEDERAL PACIFIC UBIF0230N Plug In Circuit Break 30a 2p 10ka 240v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3EKB Μοντέλο: UBIF0230NCross Ref: 3YMP6

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€113.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδέστε το διακόπτη κυκλώματος
Εκτίμηση τάσης AC120 / 240 VAC
AIR @ 120VAC10kA
Ενισχυτές30
Τύπος διακόπτη κυκλώματοςΑρχικό
Εκτίμηση τάσης DCΔεν έχει αξιολογηθεί
Βάθος2.65 "
Μήκος3.35 "
Μέγιστη. Αξιολόγηση AIR10kA
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου10 AWG
Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου14 AWG
Αριθμός Πολωνών2
Σύνδεση τερματικούΙούλιος
Πλάτος1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)8.64
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8536200020
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός ΠολωνώνΕκτίμηση τάσης ACΕνισχυτέςΠλάτοςΤύπος διακόπτη κυκλώματοςΒάθοςΜήκοςΜέγιστη. Μέγεθος καλωδίουΤιμή
FEDERAL PACIFIC UBIF260N Plug In Circuit Breaker 60a 2p 10ka 240v | AA6ZGE 15F790 UBIF260N2120 / 240 VAC603.4 "Κατοικίες2.1 "3.9 "10 AWG€114.77
FEDERAL PACIFIC UBIF015N Plug In Circuit Breaker 15a 1p 10ka 240v | AD3EJX 3YMP2 UBIF015N1120 / 240 VAC150.5 "Αρχικό2.65 "3.35 "10 AWG€60.97
FEDERAL PACIFIC UBIF020N Plug In Circuit Breaker 20a 1p 10ka 240v | AD3EJY 3YMP3 UBIF020N1120 / 240 VAC200.5 "Αρχικό2.65 "3.35 "10 AWG€58.03
FEDERAL PACIFIC UBIF0215N Plug In Circuit Breaker 15a 2p 10ka 240v | AD3EJZ 3YMP4 UBIF0215N2120 / 240 VAC151"Αρχικό2.65 "3.35 "10 AWG€122.86
FEDERAL PACIFIC UBIF0220N Plug In Circuit Breaker 20a 2p 10ka 240v | AD3EKA 3YMP5 UBIF0220N2120 / 240 VAC201"Αρχικό2.65 "3.35 "10 AWG€139.91
FEDERAL PACIFIC UBIF0240N Plug In Circuit Breaker 40a 2p 10ka 240v | AD3EKC 3YMP7 UBIF0240N2120 / 240 VAC401"Αρχικό2.65 "3.35 "8 AWG€123.30
FEDERAL PACIFIC UBIF0250N Plug In Circuit Breaker 50a 2p 10ka 240v | AD3EKD 3YMP8 UBIF0250N2120 / 240 VAC501"Αρχικό2.65 "3.35 "8 AWG€117.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FEDERAL PACIFIC UBIF0230N Plug In Circuit Break 30a 2p 10ka 240v
€113.79 /μονάδα