Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FAZTEK 10AC7817 Mesh Retainer 2 In | AE4BQU 5JB86

FAZTEK 10AC7817 Δίχτυ συγκράτησης 2 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4BQU Μοντέλο: 10AC7817Cross Ref: 5JB86

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€10.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλέγμα συγκράτησης, 2 "W
φινίρισμαΕκκαθάριση ανοδίωσης
Υλικό6063-T6 Αλουμίνιο
Πλάτος2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)6.86
Πλάτος πλοίου (cm)5.33
Κωδικός ΕΣ8302416080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FAZTEK 10AC7817 Δίχτυ συγκράτησης 2 ίντσες
€10.67 /μονάδα