FANTECH FKD12 Mixed Flow Ανεμιστήρας, Αγωγός 12 ιντσών με μεταλλικό περίβλημα, 1305 cfm, 120V | AF2URE 6XZ77

FANTECH 40016 ανεμιστήρας μικτής ροής, αγωγός 12 ιντσών με μεταλλικό περίβλημα, 1305 cfm, 120 V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2URE Μοντέλο: FKD12Σταυρός Κωδικός: FKD 12

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€981.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνεμιστήρας αγωγού μικτής ροής
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
CFM @ 0.000 ίντσες. SP1305
CFM @ 0.125 ίντσες. SP1266
CFM @ 0.250 ίντσες. SP1228
CFM @ 0.375 ίντσες. SP1189
CFM @ 0.500 ίντσες. SP1145
CFM @ 0.750 ίντσες. SP1054
CFM @ 1.000 ίντσες. SP948
CFM @ 1.500 ίντσες. SP712
CFM @ Αγωγός1305
Ταιριάζει στο Duct Dia.12 "
Στέγαση Dia.14 "
Φινίρισμα στέγασηςΓαλβανιζέ
Στέγαση ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Hz60
Εισαγωγή και έξοδος Dia.11-7 / 8 "
Μήκος12.5 "
Μέγιστη. Amps4.86
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.140 βαθμοί F
Μέγιστη. Ισχύς σε βάτ531
ΚινητήραςΕντελώς κλειστό
Κινητήρας HP5/8
Στροφές κινητήρα2900
Θέση τοποθέτησηςΟριζόντια ή κάθετη
Αριθμός Ταχυτήτων1
Φάση1
Έλεγχος ταχύτηταςΑρ. Νο. 1DGV2
Τάση115

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.45
Ύψος πλοίου (cm)43.2
Μήκος πλοίου (cm)43.2
Πλάτος πλοίου (cm)43.2
Κωδικός ΕΣ8414596060
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 1.000 ίντσες. SPΤύπος ρουλεμάνCFM @ 0.000 ίντσες. SPCFM @ 1.500 ίντσες. SPΤαιριάζει στο Duct Dia.Πλάτος φλάντζαςΣτέγαση ΥλικόΜήκοςΤιμή
FANTECH FKD12XL Ανεμιστήρας Μικτής Ροής, Αγωγός 12 ιντσών με μεταλλικό περίβλημα, 120V | AE2NCB 4YM40 FKD12XL1066Μπάλα2016-12 "-Γαλβανισμένο ατσάλι18.875 "€1,258.94
FANTECH FKD 8XL Ανεμιστήρας Μικτής Ροής, Αγωγός 8 ιντσών, Με Μεταλλικό Κέλυφος, 120V | AE9MNJ 6KVY5 FKD 8ΧL499Σφραγισμένη μπάλα8362868"3 / 4 "Ατσάλι15.5 "€753.94
FANTECH FKD 10 Ανεμιστήρας Μικτής ροής, Αγωγός 10 ιντσών με μεταλλικό περίβλημα, 909 cfm, 120V | AE9MNK 6KVY6 10 FKD547Σφραγισμένη μπάλα91034210 "3 / 4 "Ατσάλι15 "€881.51
FANTECH FKD 10XL Mixed Flow Ανεμιστήρας, Αγωγός 10 ιντσών με μεταλλικό περίβλημα, 1267 cfm, 120V | AE9MNL 6KVY7 FKD 10ΧL911Σφραγισμένη μπάλα126669610 "3 / 4 "Ατσάλι15 "€964.23
FANTECH FKD 14 Mixed Flow Fan, Inline Duct 14 Inch with Metal Hossing, 2161 cfm, 120V | AE9MNM 6KVY8 14 FKD1193Σφραγισμένη μπάλα2156-14 "1.625 "Ατσάλι17.25 "€1,318.80
FANTECH FKD 14XL Mixed Flow Ανεμιστήρας, 14 ιντσών Inline Duct με μεταλλικό περίβλημα, 2621 cfm, 120V | AE9MNN 6KVY9 FKD 14ΧL1662Σφραγισμένη μπάλα261984314 "1.5 "Ατσάλι20.25 "€2,112.10
FANTECH FKD 16XL Mixed Flow Ανεμιστήρας, 16 ιντσών Inline Duct με μεταλλικό περίβλημα, 4253 cfm, 120V | AE9MNP 6KVZ0 FKD 16ΧL3137Σφραγισμένη μπάλα4274237916 "1.625 "Ατσάλι23.25 "€2,830.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FANTECH 40016 ανεμιστήρας μικτής ροής, αγωγός 12 ιντσών με μεταλλικό περίβλημα, 1305 cfm, 120 V
€981.67 /μονάδα