FANTECH FKD 10 Ανεμιστήρας Μικτής ροής, Αγωγός 10 ιντσών με μεταλλικό περίβλημα, 909 cfm, 120V | AE9MNK 6KVY6

FANTECH 40014 ανεμιστήρας μικτής ροής, αγωγός 10 ιντσών με μεταλλικό περίβλημα, 909 cfm, 120 V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9MNK Μοντέλο: FKD 10Σταυρός Κωδικός: FKD 10

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€881.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνεμιστήρας αγωγού μικτής ροής
Τύπος ρουλεμάνΣφραγισμένη μπάλα
CFM @ 0.000 ίντσες. SP910
CFM @ 0.125 ίντσες. SP873
CFM @ 0.250 ίντσες. SP836
CFM @ 0.375 ίντσες. SP795
CFM @ 0.500 ίντσες. SP752
CFM @ 0.750 ίντσες. SP653
CFM @ 1.000 ίντσες. SP547
CFM @ 1.500 ίντσες. SP342
CFM @ Αγωγός910
Ταιριάζει στο Duct Dia.10 "
Πλάτος φλάντζας3 / 4 "
Στέγαση Dia.12-1 / 2 "
Φινίρισμα στέγασηςΓαλβανιζέ
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Hz60
Εισαγωγή και έξοδος Dia.10 "
Μήκος15 "
Μέγιστη. Amps3.01
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.140 βαθμοί F
Μέγιστη. Ισχύς σε βάτ329
ΚινητήραςΕντελώς κλειστό
Στροφές κινητήρα2700
Θέση τοποθέτησηςΟριζόντια ή κάθετη
Αριθμός Ταχυτήτων1
Φάση1
Έλεγχος ταχύτηταςΑρ. Νο. 1DGV2
Τάση115

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.19
Ύψος πλοίου (cm)43.2
Μήκος πλοίου (cm)43.2
Πλάτος πλοίου (cm)43.2
Κωδικός ΕΣ8414596060
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Λεπτομέρειες:

    • Ανεμιστήρας υψηλής ροής με καμπυλωτές πτερωτές προς τα πίσω, ιδανικός για εφαρμογές εξάτμισης και τροφοδοσίας
    • Εξωτερικός κινητήρας στροφείου με πτερωτή μικτής ροής για μείωση των εξωτερικών διαστάσεων του ανεμιστήρα
    • Ολοκληρωμένες θερμικές επαφές για προστασία του κινητήρα από υπερθέρμανση
    • Λειτουργεί αποτελεσματικά σε θερμοκρασίες αέρα έως 140 βαθμούς F
    • Πιστοποιημένο από την AMCA Air, AMCA Sound και cULus
    • Ρυθμιζόμενη ταχύτητα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 1.000 ίντσες. SPΤύπος ρουλεμάνCFM @ 0.000 ίντσες. SPCFM @ 1.500 ίντσες. SPΤαιριάζει στο Duct Dia.Πλάτος φλάντζαςΣτέγαση ΥλικόΜήκοςΤιμή
FANTECH FKD12XL Ανεμιστήρας Μικτής Ροής, Αγωγός 12 ιντσών με μεταλλικό περίβλημα, 120V | AE2NCB 4YM40 FKD12XL1066Μπάλα2016-12 "-Γαλβανισμένο ατσάλι18.875 "€1,258.94
FANTECH FKD 8XL Ανεμιστήρας Μικτής Ροής, Αγωγός 8 ιντσών, Με Μεταλλικό Κέλυφος, 120V | AE9MNJ 6KVY5 FKD 8ΧL499Σφραγισμένη μπάλα8362868"3 / 4 "Ατσάλι15.5 "€753.94
FANTECH FKD 10XL Mixed Flow Ανεμιστήρας, Αγωγός 10 ιντσών με μεταλλικό περίβλημα, 1267 cfm, 120V | AE9MNL 6KVY7 FKD 10ΧL911Σφραγισμένη μπάλα126669610 "3 / 4 "Ατσάλι15 "€964.23
FANTECH FKD 14 Mixed Flow Fan, Inline Duct 14 Inch with Metal Hossing, 2161 cfm, 120V | AE9MNM 6KVY8 14 FKD1193Σφραγισμένη μπάλα2156-14 "1.625 "Ατσάλι17.25 "€1,318.80
FANTECH FKD 14XL Mixed Flow Ανεμιστήρας, 14 ιντσών Inline Duct με μεταλλικό περίβλημα, 2621 cfm, 120V | AE9MNN 6KVY9 FKD 14ΧL1662Σφραγισμένη μπάλα261984314 "1.5 "Ατσάλι20.25 "€2,112.10
FANTECH FKD 16XL Mixed Flow Ανεμιστήρας, 16 ιντσών Inline Duct με μεταλλικό περίβλημα, 4253 cfm, 120V | AE9MNP 6KVZ0 FKD 16ΧL3137Σφραγισμένη μπάλα4274237916 "1.625 "Ατσάλι23.25 "€2,830.31
FANTECH FKD 18 Ανεμιστήρας Μικτής ροής, Αγωγός 18 ιντσών, με μεταλλικό περίβλημα, 115V, 1 φάση | AE9MNQ 6KVZ1 18 FKD3239Σφραγισμένη μπάλα4448238018 "1.625 "Ατσάλι21.75 "€2,665.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FANTECH 40014 ανεμιστήρας μικτής ροής, αγωγός 10 ιντσών με μεταλλικό περίβλημα, 909 cfm, 120 V
€881.51 /μονάδα