FAIRBANKS LD-1627-4IW Γενικός σκοπός Dolly 2000 Lb. | AA8HDZ 18F473

FAIRBANKS LD-1627-4IW Dolly γενικής χρήσης 2000 Lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8HDZ Μοντέλο: LD-1627-4IWΣταυρός: 18F473

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€321.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓενική χρήση Dolly
Διάμετρος τροχού τροχού.4"
Υλικό τροχού τροχούΑτσάλι
Τύπος τροχού τροχούΣτροφέας
Πλάτος τροχού τροχού1.5 "
ΧρώμαΠράσινο
Χωρητικότητα φορτίου2000 λίβρες
Αριθμός τροχών Caster4
Ύψος εξέδρας5.375 "
Μήκος πλατφόρμας27 "
Υλικό πλατφόρμαςΑτσάλι
Στυλ πλατφόρμαςΣτερεό, με χείλος προς τα κάτω
Πλάτος Πλατφόρμας16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 16.33
Ύψος πλοίου (cm)13.65
Μήκος πλοίου (cm)40.64
Πλάτος πλοίου (cm)68.58
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος ΠλατφόρμαςΔιάμετρος τροχού τροχού.Υλικό τροχού τροχούΠλάτος τροχού τροχούΧωρητικότητα φορτίουΎψος εξέδραςΜήκος πλατφόρμαςΣτυλ πλατφόρμαςΤιμή
FAIRBANKS LUCD-03-2424-3PH Γενικός σκοπός Dolly 500 Lb. | AA8HDR 18F458 LUCD-03-2424-3PH24 "3"Πολυολεφίνη1.25 "500 λίβρες5.5 "24 "Ανοιχτό, με το Lip Up-
RFQ
FAIRBANKS AI-1627-4HR Γενικός σκοπός Dolly 1600 Lb. | AA8HDT 18F460 AI-1627-4HR16 "4"Σκληρό καουτσούκ1.5 "1600 λίβρες5.5 "27 "Ανοίξτε, ξεπλύνετε€291.61
FAIRBANKS AI-1627-4IW Γενικός σκοπός Dolly 2000 Lb. | AA8HDU 18F461 AI-1627-4IW16 "4"Ατσάλι1.5 "2000 λίβρες5.5 "27 "Ανοίξτε, ξεπλύνετε€296.31
FAIRBANKS LU-1627-4HR Γενικός σκοπός Dolly 1600 Lb. | AA8HDV 18F466 LU-1627-4HR16 "4"Σκληρό καουτσούκ1.5 "1600 λίβρες5.375 "27 "Στερεό, με χείλος€318.45
FAIRBANKS LU-1627-4IW Γενικός σκοπός Dolly 2000 Lb. | AA8HDW 18F467 LU-1627-4IW16 "4"Ατσάλι1.5 "2000 λίβρες5.375 "27 "Στερεό, με χείλος€340.42
FAIRBANKS LU-1830-4IW Γενικής χρήσης Dolly 2000 Lb. | AA8HDX 18F469 LU-1830-4IW18 "4"Ατσάλι1.5 "2000 λίβρες5.375 "30 "Στερεό, με χείλος€338.65
FAIRBANKS LD-1627-4HR Γενικός σκοπός Dolly 1600 Lb. | AA8HDY 18F472 LD-1627-4HR16 "4"Σκληρό καουτσούκ1.5 "1600 λίβρες5.375 "27 "Στερεό, με χείλος προς τα κάτω€320.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FAIRBANKS LD-1627-4IW Dolly γενικής χρήσης 2000 Lb.
€321.62 /μονάδα