FAIRBANKS 55652 Βιομηχανική Μηχανική Ζυγαριά δαπέδου, 1000 Lb. Χωρητικότητα | AD8BCM 4HRH4

FAIRBANKS 55652 Βιομηχανική μηχανική ζυγαριά δαπέδου, 1000 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8BCM Μοντέλο: 55652Cross Ref: 4HRH4

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,108.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒιομηχανική σκάλα
Χωρητικότητα1000 lbs.
Υλικό στήληςΑτσάλι
Ψηφιακή / ΜηχανικήΜηχανικός
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
συνολικό ύψος42.75 "
Συνολικό μήκος29.75 "
συνολικό πλάτος36 "
Υλικό πλατφόρμαςΜαντεμένια
Βάθος επιφανείας ζύγισης23.5 "
Ζυγίζοντας πλάτος επιφάνειας17.75 "
Υλικό τροχούΜαντεμένια
Μέγεθος τροχού5"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 77.11
Ύψος πλοίου (cm)22.86
Μήκος πλοίου (cm)101.6
Πλάτος πλοίου (cm)66.04
Κωδικός ΕΣ8423820050
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FAIRBANKS 55652 Βιομηχανική μηχανική ζυγαριά δαπέδου, 1000 Lb. Χωρητικότητα
€1,108.87 /μονάδα