Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FACOM FM-39.4H Γαλλικό κλειδί 6 σημείων σατέν 4 mm | AC6Y ™ 36T914

FACOM FM-39.4H Συνδυαστικό Γαλλικό 6 Point Satin 4mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6YTM Μοντέλο: FM-39.4HΣταυρός: 36T914

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€22.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδυαστικό κλειδί
φινίρισμαΣατέν
Γωνία κεφαλήςΠτυχία 15
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Αριθμός πόντων6
ΌφσετΠτυχία 15
Συνολικό μήκος3.031 "
ΣΑΕ ή μέτρησηΜετρικός
Μέγεθος4mm
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0023
Ύψος πλοίου (cm)0.25
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)1.02
Κωδικός ΕΣ8204110030
Χώρα ΠροέλευσηςIT

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός πόντωνΣυνολικό μήκοςΜέγεθοςΤιμή
FACOM FM-39.15 Γαλλικό κλειδί 12 σημείων σατέν 15mm | AC6YTK 36T907 FM-39.15125 31 / 32 "15mm€25.41
FACOM FM-39.5.5H συνδυασμός γαλλικό κλειδί 6 σημείων σατέν 5.5 mm | AC6YTN 36T915 FM-39.5.5Η63 7 / 32 "5.5mm€22.75
FACOM FM-39.5H Γαλλικό κλειδί 6 σημείων σατέν 5mm | AC6YTP 36T916 FM-39.5Η63 5 / 16 "5"€21.41
FACOM FM-39.3.2H Συνδυαστικό κλειδί 6 Point Satin 3.2mm | AC6YTQ 36T917 FM-39.3.2Η63.031 "3.2mm€22.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FACOM FM-39.4H Συνδυαστικό Γαλλικό 6 Point Satin 4mm
€22.06 /μονάδα