Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY U39798.031.0087 Clevis Pin, 7/8 Inch Length, 5/16 Inch Pin Dia., 25PK | CG8RPM 41ME17

FABORY U39798.031.0087 Clevis Pin, 7/8 Inch Length, 5/16 Inch Dia., 25PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8RPM Μοντέλο: U39798.031.0087Cross Ref: 41ME17

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€13.99 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλέβις Πιν
Βασικό υλικόΔωρεάν κοπή χάλυβα
Φινίρισμα στερέωσηςΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Μήκος συνδετήρα5/16
φινίρισμαΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
επικεφαλής ΤύποςΚεφάλι
Μήκος7 / 8 "
Pin Dia.5 / 16 "
Τύπος καρφίτσαςΧωρίς καρφίτσα
ΑρχικόASME B18.8.1
Σύστημα μέτρησηςΊντσα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.261
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY U39798.031.0087 Clevis Pin, 7/8 Inch Length, 5/16 Inch Dia., 25PK
€13.99 /πακέτο