Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY U39070.009.0062 Πείρο πείρου, Ονομαστική διάμετρος 3/32 ιντσών, Διάμετρος καρφίτσας 0.0937 ιντσών, 100PK | CG8PBJ 41UW35

FABORY U39070.009.0062 Πείρο με καρφίτσα, ονομαστική διάμετρος 3/32 ιντσών, διάμετρος καρφίτσας 0.0937 ιντσών, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8PBJ Μοντέλο: U39070.009.0062Cross Ref: 41UW35

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€97.61 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρφίτσα
Βασικό υλικόΑτσάλι
Φινίρισμα στερέωσηςΣκέτη
Μήκος συνδετήρα5/8
φινίρισμαΣκέτη
Μήκος5 / 8 "
Ονομαστική διάμετρος3 / 32 "
Pin Dia.0.0937 "
Σκληρότητα RockwellC32
Σύστημα μέτρησηςΊντσα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.059
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY U39070.009.0062 Πείρο με καρφίτσα, ονομαστική διάμετρος 3/32 ιντσών, διάμετρος καρφίτσας 0.0937 ιντσών, 100PK
€97.61 /πακέτο